Jr Smith B05nb | Yer Sifonu Süzgeç Kare 5in | 11u233 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JR SMITH B05NB Yer Sifonu Süzgeç Kare 5in | AA3RWD 11U233

JR SMITH B05NB Yer Sifonu Süzgeci Kare 5in

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RWD Modeli: B05NBÇapraz Referans: 11U233

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€227.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Yer Sifonu Süzgeç
Renk / BitişGümüş / Cilalı Nikel
Bağlantısıdişli
Izgara MalzemesiNikel Bronz
Yükseklik2 1 / 16 "
uzunluk5"
MalzemeNikel Bronz
Pipo onu.3-3 / 4 "
TipSquare Ticari

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7325100080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenk / BitişBağlantısıYükseklikuzunlukMalzemeGenel Dia.Pipo onu.Ücret
JR SMITH A05NB Yer Sifonu Süzgeci Yuvarlak 5 İnç Çap | AA3RWB 11U231 A05NBYuvarlak TicariGümüş / Cilalı Nikeldişli1 15 / 16 "-Nikel Bronz5"3-3 / 4 "€169.10
JR SMITH A06NB Yer Sifonu Süzgeci Yuvarlak 6 İnç Çap | AA3RWC 11U232 A06NBYuvarlak TicariGümüş / Cilalı Nikeldişli2 1 / 16 "-Nikel Bronz6"3-3 / 4 "€181.74
JR SMITH B06NB Yer Sifonu Süzgeç Kare 6in | AA3RWE 11U234 B06NBSquare TicariGümüş / Cilalı Nikeldişli2.125 "6"Nikel Bronz-3-3 / 4 "€302.94
JR SMITH 210-10 Yer Sifonu Süzgeci 4 İnç Npsm 5.75in Çap | AA3RWT 11U246 210-10Hafif Ticari - Hafif HizmetSarı Duco BoyaNPSM2 1 / 16 "-Dökme demir5.75 "4"€32.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JR SMITH B05NB Yer Sifonu Süzgeci Kare 5in
€227.34 / Adet