Justrite 08202 | Tambur Hunisi, Güvenlik Hunisi, 4-1/2 İnç Boyutu | 3ual1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 08202 Varil Hunisi, Güvenlik Hunisi, 4-1/2 İnç Boyut, Kırmızı | AD2TVH 3UAL1

JUSTRITE 08202 Varil Hunisi, Güvenlik Hunisi, 4-1/2 İnç Boyutu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2TVH Model: 08202Çapraz Referans: 3UAL1
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
€185.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tambur Huni
Kapasite1 qt
Kapatma TipiManuel
RenkKırmızı
Bağlantı boyutu2"
Bağlantı TürüNPS/NPT
BitişGalvanize
Alev Tutucu Boyutu1"
Yükseklik4.5 "
MalzemeÇelik
Ağız Çapı4.5 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-08202.pdf
En İyi Slayt.4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7310290050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Justrite mini varil güvenlik hunisi, 5 inç NPT bağlantısına sahip 2 galonluk çelik kovalarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve güvenli ve sızdırmaz bir uyum sağlayarak sıvıların huniye verimli ve kontrollü bir şekilde dökülmesine olanak tanır.

Özellikler:

  • Justrite mini varil güvenlik hunisi, yüksek mukavemet ve korozyon direnci için galvanizli çelikten yapılmıştır.
  • Bu huni, depolama veya nakliye sırasında tehlikeli veya yanıcı sıvıların kazara salınmasını önleyerek, hızlı ve kolay açılıp kapanmasına izin veren, elle kapatılan bir kapakla donatılmıştır.
  • Huni içindeki yanıcı buharların tutuşmasını önleyerek yangın veya patlama riskini en aza indiren yerleşik 1 inç alev tutucu ile tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Justrite çelik emniyetli varil hunisinin kapasitesi nedir?

1 litre.

S. Bu mini varil güvenlik hunisini tekrar kullanabilir miyim?

C. Evet, bu mini varil güvenlik hunisi yeniden kullanılabilir. Uygun bakım ve temizlik ile birden çok kez kullanılabilir, bu da onu uygun maliyetli ve çevre dostu bir çözüm haline getirir.

S. Justrite mini varil güvenlik hunisi için hangi bakım gereklidir?

A.

  • Huniyi çatlak veya sızıntı gibi herhangi bir hasar belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
  • Kalıntıları veya kirleticileri çıkarmak için huniyi yumuşak bir deterjan ve suyla temizleyin. Huninin herhangi bir tıkanıklık veya engel içermediğinden emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+KapasiteKapatma TipiMalzemeAğız ÇapıRenkBağlantı boyutuBağlantı TürüÜcret
JUSTRITE 08207 Yanıcı Maddeler İçin Varil Hunisi, Kendiliğinden Kapanan Kapak, 273mm Çap, 254mm Uzunluk, Kırmızı | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Davul Huni, Yanıcı Maddeler2.6 gal.Otomatik KapanmaÇelik10.75 "Kırmızı0.75 "NPS/NPT€527.89
JUSTRITE 08205 Varil Hunisi, Kendiliğinden Kapanan Kapak, 273mm Çap, 254mm Uzunluk, Kırmızı | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Tambur Huni2.6 gal.Otomatik KapanmaÇelik10.75 "Kırmızı2"NPS/NPT€873.64
JUSTRITE 08227 Yanıcı Maddeler İçin Varil Hunisi, Kendiliğinden Kapanan Kapak, 273mm Çap, 254mm Uzunluk, Sarı | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Davul Huni, Yanıcı Maddeler2.6 gal.Otomatik KapanmaÇelik10.75 "Sarı0.75 "NPS/NPT€671.86
JUSTRITE 28680 Varil Hunisi, Yanmaz | AE4MGH JEN28680BL 28680Tambur Hunisi, Yanmazlar--polietilen-Siyah--€136.59
JUSTRITE 28681 Varil Hunisi, Yanıcı | AE4MGJ JEN28681BL 28681Davul Huni, Yanıcı Maddeler--polietilen-Siyah--€411.44
JUSTRITE 08208 Çelik Varil Hunisi, 37 İnç Uzunluk x 10-3/4 İnç Çap, Kırmızı | AH8LGH 38VY28 08208Tambur Huni2.6 gal.Otomatik KapanmaÇelik10.75 "Kırmızı2"NPT€743.86
JUSTRITE 08201 Varil Hunisi, Alev Tutucu, Kendiliğinden Kapanan, Kırmızı | CD8CBP 08201Tambur Huni1 qtOtomatik KapanmaÇelik4.5 "-2"NPS/NPT€176.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 08202 Varil Hunisi, Güvenlik Hunisi, 4-1/2 İnç Boyutu, Kırmızı
€185.96 / Adet