Justrite 09200y | Yağlı Atık Kutusu, Elle Kumandalı, 8l Kapasite, 244mm Çap, 232mm Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 09200Y Tezgahüstü Yağlı Atık Kutusu, 2 Galon, Sarı | AD2NYX JCN09200YL, 9200Y

JUSTRITE 09200Y Tezgah Üstü Yağlı Çöp Kovası, 2 Galon, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2NYX Modeli: 09200YÇapraz Ref: JCN09200YL, 9200Y
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
€168.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tezgah Üstü Yağlı Çöp Kovası
bazyüksek
Kapasite2 gal.
RenkSarı
BitişElektrostatik toz boyalı
Kolu tipiSallanan Taşıma Kolu
Yükseklik9.125 "
Kapak TipiOtomatik Kapanma
MalzemeÇelik
Dış Çap.9.625 "
Palet Miktarı60
Ürün Veri Sayfasıjustrite-09200y.pdf
Shapeyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu73102990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

OSHA uyumlu Yağlı Atık Kutuları, solvente batırılmış bezler ve silme bezleri kullanıldığında çok önemlidir. Tiner, keten tohumu yağı, yanıcı yapıştırıcılar ve diğer yanıcı sıvılarla ıslatılmış paçavra ve bezler, uygunsuz şekilde atıldığında ciddi yangın riski oluşturur. Özel tasarımlı kapak 60 dereceden fazla açılmaz ve kullanılmadığı zamanlarda kapalı kalır. Bu, içerikleri yangın kaynaklarından izole eder ve oksijeni sınırlandırarak kendiliğinden yanma riskini neredeyse ortadan kaldırır. Tüm kutular, dayanıklı toz boya kaplamalı galvanizli çelik gövde yapısına sahiptir. Tezgahların veya tezgâhların üzerinde kullanıma yönelik kompakt yağlı atık kutuları, solventler, yapıştırıcılar veya tinerlerle ıslatılmış mendilleri, pamuklu çubukları veya küçük fırçaları toplamak için idealdir. Tezgah tipi yalnızca 9-1/8 inç (232 mm) yüksekliğindedir ve küçük mendilleri kolaylıkla kabul eder.

Özellikler:

  • Çözücülere, yapıştırıcılara veya tinerlere batırılmış mendilleri, pamuklu çubukları veya küçük fırçaları toplamak için idealdir
  • Başıboş kıvılcımlardan veya kendiliğinden yanmadan kaynaklanan yangınları önleyin
  • Kullanılmadığı zaman kapak kapalı kalır
  • Tezgahların ve tezgahların üstünde kullanım için ideal, elle çalıştırılan küçük boyut
  • FM Onayları tarafından onaylandı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
JUSTRITE 09200 Yağlı Atık Kutusu, Elle çalıştırılan, 7.57 L, 244 mm Çap, 232 mm Uzunluk, Kırmızı | AC3EUD JCN09200RD, 9200 09200Kırmızı€163.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 09200Y Tezgah Üstü Yağlı Çöp Kovası, 2 Galon, Sarı
€168.32 / Adet