Justrite 11202y | Huni 11 inç. X 1/2 inç. Sarı | 3ag33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 11202Y Huni, 11 x 1/2 İnç Boyut, Sarı | AC8HVZ JCN11202YL

JUSTRITE 11202Y Huni, 11 x 1/2 İnç Boyut, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HVZ Modeli: 11202YÇapraz Ref: JCN11202YL
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
€21.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baca
RenkSarı
uzunluk11.25 "
MalzemePolipropilen
Dış Çap.0.5 "
Palet Miktarı160
Ürün Veri Sayfasıjustrite-11202y.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu39269097900
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Justrite 11202Y sarı huni, yanıcı sıvıları büyük kaplara aktarmak için kullanılır. Markanın Tip 1 galvanizli çelik güvenlik kutuları ile kullanım için idealdir.

Özellikler:

  • Justrite 11202Y sarı huni, temizleme kolaylığı ve yüksek darbe direnci için polietilen yapıya sahiptir.
  • Kolay taşınabilirlik sağlamak için bir kulp ve teneke kutuların küçük açıklıklarında bile rahat doldurma için bir ağız (1/2 inç OD) ile birlikte gelir.
  • 11 inç uzunluğa sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Justrite Tip I Emniyetli Kutular: Bu bidonlar, dizel, benzin ve gazyağı gibi yanıcı sıvıları depolamak, taşımak ve alev almalarını önlemek için tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu hunilerde kullanılan güvenlik kutularının renklerinin önemi nedir?

A.

  • Kırmızı - Benzin
  • Mavi - Gazyağı
  • Sarı - Dizel
  • Yeşil - Yağ

S. Güvenlik kutularına hunileri nasıl bağlarız?

A. Justrite Tip I güvenlik kutuları, yanıcı sıvıların kolay doldurulması ve boşaltılması için hunilerin takıldığı bir ağız ağzına sahiptir.

S. Hangi sıvılar ve çözücüler yanıcı olarak kabul edilir?

A. Parlama noktası 100 Fahrenheit'in altında olan bir sıvı yanıcı olarak kabul edilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMalzemeDış Çap.Ücret
JUSTRITE 11201 Huni, 13-1/2 x 1 İnç Boyutu, Beyaz | AD2DQU 3NJY4 11201Beyazpolietilen0.563 "€14.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 11202Y Huni, 11 x 1/2 İnç Boyut, Sarı
€21.72 / Adet