Justrite 12162 | Emniyetli Kutu, Tip I, 1 Galon, 12-3/4 İnç Yükseklik, Beyaz | 13m370 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12162 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 12-3/4 İnç Yükseklik, Beyaz | AA4ZUU 13M370

JUSTRITE 12162 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 12-3/4 İnç Yükseklik, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4ZUU Model: 12162Çapraz Referans: 13M370

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€193.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip I Güvenlik Kutusu
Kapasite1 gal.
RenkBeyaz
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.45 "
Yükseklik12.75 "
uzunluk7.625 "
Malzemepolietilen
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12162.pdf
İçin kullanılırYanıcı
genişlik4.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3923900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Paslanmaz çelik donanıma sahip yerden tasarruf sağlayan Tip I Oval Polietilen Emniyet Kutuları, raf depolama kapasitesini %30 artırır. Tetik mekanizması az miktarda sıvının dökülmesini sağlar. Sert asitlere ve aşındırıcılara ve ayrıca ısıya dayanacak şekilde yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen kutular çökmeye, delinmeye ve kırılmaya karşı dayanıklıdır. Sızdırmaz, kendiliğinden kapanan kapak dökülmeyi önler ve patlamaya karşı korumayı otomatik olarak sağlar. Kapak, basınç tahliye mekanizması ve alev tutucu, kutunun içindeki veya dışındaki sıvı akışını kısıtlamadan tutuşma kaynaklarının girmesini önlemek için birlikte çalışır. Tüm kutular, üstün kimyasal direnç için paslanmaz çelik donanıma ve alev tutucuya sahiptir. Beyaz poli kutular koyu renkli kimyasalların sıvı seviyesinde görünürlüğünü sağlar. FM onayladı. Karbon Ek Parçası - Konteynerlerin kirişine iletken akım taşıyan bir karbon ek parça yerleştirilmiştir ve kapak düzeneği ile alev tutucu arasındaki toprak yolunu tamamlar. Topraklama şeridi ile birlikte kullanıldığında bu, uygun topraklama sağlar ve doldurma veya dökme sırasında statik ark oluşumunu engeller.

Özellikler:

  • Kimyasallara dayanıklı HDPE kutular yanıcı aşındırıcılar için güvenli depolama sunar
  • Kendiliğinden kapanan kapak, basınç tahliye mekanizması ve alev tutucuya sahiptir
  • İletken karbon ek parçası
  • Yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • FM onaylı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12162 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 12-3/4 İnç Yükseklik, Beyaz
€193.36 / Adet