Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12821 Damacana, Filtre Kitli, 1/8 İnç Boru, 5L, 83mm Kapak, 7 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJZ

JUSTRITE 12821 Filtre Kitli Damacana, 1/8 İnç Boru, 5L, 83mm Kapak, 7 Bağlantı Noktası, HDPE

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DJZ Model: 12821
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
€551.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damacana
Kapak Boyutu83mm
Kapasite1.3 gal.
Yükseklik18.75 "
uzunluk8.7 "
MalzemeHDPE
Port Sayısı3
Bağlantı Noktası TürüHortum Diken
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12821.pdf
Dia İçinde Tüp.1 / 4 ", 3 / 8"
Dış Çap Tüp.0.125 "
genişlik5.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)43.18
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bir veya daha fazla HPLC makinesinden atık toplamak üzere tasarlanan VaporTrap sistemleri, solventlerden yayılan potansiyel olarak zararlı buharları yakalayan ve çalışanları tehlikeli dumanları solumaktan koruyan karbon egzoz filtreleri içerir. Kapalı, sızdırmaz sistem tasarımı, dökülmelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve uçucu organik bileşik atıklarının bertaraf edilmesi için etkili bir yol sağlar. Asetal homopolimer adaptörlü polipropilen kapak, hortum ucu bağlantı noktaları olan ve olmayan çok çeşitli boru bağlantı noktası konfigürasyonları sunar ve kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatmak için kimyasallara dayanıklı, EPDM conta ve ek tapalar içerir. Ergonomik olarak tasarlanmış HDPE damacana, tam kavrama için geniş üst tutma yerlerine, %-5 doğrulukla net derecelendirme işaretlerine sahiptir ve agresif solventlere karşı mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar. Birlikte verilen 90 derecelik filtre adaptörü, karbon filtrenin tezgahın üzerinde veya altında optimum sistem depolaması sağlaması için düşük profilli bir konum sağlar. Her sistemde bir HDPE damacana, iki adet 83 mm'lik kapak (biri atık toplama için portlu adaptörlü ve diğeri güvenli taşıma için kapalı), atık boruları için çeşitli portlar, karbon egzoz filtresi için bir port, bir karbon egzoz filtresi, bir düz adaptör bulunur ve kullanılmayan bağlantı noktaları için filtre, boru bağlantı parçaları, conta ve tapalar için bir adet 90 derecelik adaptör. İsteğe bağlı filtre değiştirme göstergesi, filtrenin ne zaman doyduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini görmeyi kolaylaştırır. Not: Yükseklik, yatay konumdaki filtreyi içerir.

Özellikler:

  • Karbon filtre, uçucu organik bileşik buharlarının havaya salınmasını önler
  • Boru bağlantı parçaları, atık borularını damacanaya sabitleyerek sızıntı veya dökülmeleri önleyen kapalı bir sistem sağlar
  • İki parçalı kapak tasarımı, kapalı bir kapak takmak için hortumu adaptörden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır
  • Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) damacana, dikdörtgen ergonomik tasarıma sahiptir ve değerli tezgah alanından tasarruf sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteÜcret
JUSTRITE 12800 Damacana, Filtre Kitli, 1/8 İnç Boru, 4L, 83mm Kapak, 6 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.€575.40
JUSTRITE 12801 Damacana, Filtre Kitli, 1/8 İnç Boru, 5L, 83mm Kapak, 6 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.€523.78
JUSTRITE 12802 Filtre Kitli Damacana, 1/8 İnç Boru, 10L, 83mm Kapak, 6 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.€582.88
JUSTRITE 12803 Filtre Kitli Damacana, 1/8 İnç Boru, 20L, 83mm Kapak, 6 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.€703.50
JUSTRITE 12804 Filtre Kitli Damacana, 1/8 İnç Boru, 20L, 83mm Kapak, 6 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJF 128045.3 gal.€631.45
JUSTRITE 12805 Filtre Kitli Damacana, 1/8 İnç Boru, 4L, 83mm Kapak, 6 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.€498.56
JUSTRITE 12806 Filtre Kitli Damacana, 1/8 İnç Boru, 5L, 83mm Kapak, 7 Bağlantı Noktası, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.€527.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12821 Filtre Kitli Damacana, 1/8 İnç Boru, 5L, 83mm Kapak, 7 Bağlantı Noktası, HDPE
€551.25 / Adet