Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12836 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKQ

JUSTRITE 12836 Damacana Filtreli, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DKQ Model: 12836
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
€380.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damacana
Kapak Boyutu70mm
Kapasite3.6 gal.
Yükseklik13.1 "
uzunluk11.3 "
MalzemeHDPE
Port Sayısı6
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12836.pdf
tüp Boyutu1 / 16 "
genişlik9.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bu UN/DOT solvent atık sistemleri, bir veya daha fazla HPLC makinesi için sıvı atık toplama ve imha sağlar. Karbon egzoz filtresi, solventlerden yayılan potansiyel olarak zararlı buharları yakalayarak işleri tehlikeli dumanların solunmasına karşı korur. UN/DOT sertifikalı damacana ve 70 mm kapalı kapak (UN Derecelendirmesi 3H1/Y1.8/100), laboratuvar atıklarının tek kullanımlık ve kolay imhası için tasarlanmıştır. Asetal homopolimer adaptörlü HDPE kapak, hortum ucu bağlantı noktaları olan ve olmayan çok çeşitli boru bağlantı noktası konfigürasyonları sunar ve kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatmak için kimyasallara dayanıklı bir EPDM conta ve ek tapalar içerir. Ergonomik olarak tasarlanmış HDPE damacana, tam kavrama için geniş bir üst tutamağa sahiptir ve agresif solventlere karşı mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar. 90 derecelik filtre adaptörü, karbon filtrenin tezgah üzerinde veya altında optimum sistem depolama alanı elde etmesi için düşük profilli bir konum sağlar. Her sistemde bir HDPE UN/DOT kabı, iki adet 70 mm'lik kapak (biri atık toplama için portlu adaptörlü ve diğeri güvenli taşıma için kapalı), atık boruları için çeşitli portlar, bir karbon egzoz filtresi, karbon egzoz filtresi için bir port, bir adet düz ve bir adet 90 derecelik filtre adaptörü, boru bağlantı parçaları, EPDM conta ve kullanılmayan bağlantı noktaları için tapalar. İsteğe bağlı filtre değiştirme göstergesi, filtrenin ne zaman doyduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini görmeyi kolaylaştırır. Not: Yükseklik, yatay konumdaki filtreyi içerir.

Özellikler:

  • Karbon filtre, uçucu organik bileşik buharlarının havaya salınmasını önler
  • Ambalaj grubu II ve tehlikeli kimyasallar için UN/DOT sertifikalı damacana ve kapalı kapak
  • Boru bağlantı parçaları, atık borularını damacanalara sabitleyerek sızıntıları veya dökülmeleri önleyen kapalı bir sistem oluşturur
  • İki parçalı kapak tasarımı, kapalı bir kapak takmak için hortumu adaptörden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır
  • Ergonomik yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) UN/DOT kapları mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapak BoyutuKapasitebedenÜcret
JUSTRITE 12837 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Damacana Filtreli, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 Portlu | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19
JUSTRITE 12843 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 7 Port | CD8DKY 1284370mm5.3 gal.-€483.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12836 Damacana Filtreli, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Ebat
€380.39 / Adet