Justrite 12859 | Araç Kapağı, 83 Mm, Açık, 2 X 1/4 İnç Boyut, Adaptör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12859 Damacana Kapağı, 83 mm, Açık, 2 x 1/4 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLQ

JUSTRITE 12859 Damacana Kapağı, 83 mm, Açık, 2 x 1/4 İnç Boyut, Adaptör

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DLQ Model: 12859
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
€132.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
Barb Boyutu1 / 4 "
Kapak Boyutu83mm
Yükseklik4.6 "
MalzemePolipropilen
Dış Çap.5"
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12859.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Sızdırmaz, PP kapaklar ve değiştirilebilir kapak adaptörleri çok çeşitli üst bağlantı konfigürasyonları sağlar. Her kapak, damacana üst bağlantılarını uygulama gereksinimlerinize göre değiştirmenize ve yapılandırmanıza olanak tanıyan çeşitli adaptörlerle uyumludur. İstiflenebilir şekilde tasarlanan kapaklar, kolayca açmanıza ve sıkmanıza olanak tanıyan geniş tutma yerlerine sahiptir ve platinle kürlenmiş silikon contalar içerir. Adaptörler, iki, üç veya dört bağlantı noktası kombinasyonunu içeren hızlı bağlantı hortumu ucu seçeneklerinin yanı sıra ek üst bağlantı esnekliği sunan kalıplanmış hortum ucu seçenekleriyle mevcuttur.

Özellikler:

  • Hızlı ve kolay bağlantı noktası değişiklikleri için hızlı bağlantı kapak adaptörleri
  • İki parçalı açık kapak ve adaptör tasarımı, tüpün açılırken bükülmesini önler
  • Polipropilen (PP) kapaklar ve adaptörler otoklavlanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.bedenÜcret
JUSTRITE 12852 Damacana Kapağı, 53 mm, Kapalı, 2'li Paket | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Damacana Kapağı, 53 mm, Açık, Kapatma Adaptörü, 2'li Paket | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 1/8 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 1/4 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 5/16 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Damacana Kapağı, 83 mm, Kapalı, 2'li Paket | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Damacana Kapağı, 83 mm, Açık, 2'li Paket | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12859 Damacana Kapağı, 83 mm, Açık, 2 x 1/4 İnç Boyut, Adaptör
€132.89 / Adet