Justrite 12897 | Damacana Kapağı, 120 Mm, Açık, Kapalı Adaptörlü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12897 Damacana Kapağı, 120 mm, Üstü Açık, Kapalı Adaptörlü | CD8DNE

JUSTRITE 12897 Damacana Kapağı, 120 mm, Üstü Açık, Kapalı Adaptörlü

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DNE Model: 12897
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
€351.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
Yükseklik4.4 "
MalzemePolipropilen
Dış Çap.7.5 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12897.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bu sızdırmaz, kapalı sistemle yüksek değerli ürünlerin açık havaya dökülmesini ortadan kaldırın. Borulu veya borusuz yüksek saflıkta platinle kürlenmiş silikon parça Farmasötik ve laboratuvar uygulamalarında aseptik sıvı transferi, numune alma veya yüksek saflıktaki sıvıların ve hassas biyolojik maddelerin sızdırmazlığı için tasarlanmıştır. Sistemler, silikon borulu veya silikon borusuz, platinle kürlenmiş bir silikon ara parçaya ve 53 mm, 83 mm veya 120 mm kapaklı şişelere veya damacanalara uyan bir polipropilen kapağa sahiptir. Tüm bileşenler 15 PSI ve 250 °F (121 °C) sıcaklıkta 20 dakika süreyle otoklavlanabilir. Not: Yüksekliğe önceden monte edilmiş borular dahildir.

Özellikler:

  • Yüksek saflıkta sıvılar ve hassas biyolojik maddeler için aseptik işleme çözümleri
  • Bu sızdırmaz, kapalı sistemle yüksek değerli ürünlerin açık havada dökülmesini ortadan kaldırın
  • Borulu veya borusuz, yüksek saflıkta platinle kürlenmiş silikon parça

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.bedenÜcret
JUSTRITE 12852 Damacana Kapağı, 53 mm, Kapalı, 2'li Paket | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Damacana Kapağı, 53 mm, Açık, Kapatma Adaptörü, 2'li Paket | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 1/8 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 1/4 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 5/16 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Damacana Kapağı, 83 mm, Kapalı, 2'li Paket | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Damacana Kapağı, 83 mm, Açık, 2'li Paket | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12897 Damacana Kapağı, 120 mm, Üstü Açık, Kapalı Adaptörlü
€351.06 / Adet