Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12939 Damacana, Polipropilen, 10L, 83 mm Kapak | CD8DQA

JUSTRITE 12939 Damacana, Polipropilen, 10L, 83 mm Kapak

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DQA Model: 12939
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
€207.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damacana
Kapak Boyutu83mm
Kapasite2.6 gal.
Yükseklik19.5 "
uzunluk13 "
MalzemePolipropilen
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12939.pdf
genişlik6.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)50.8
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bu polipropilen (PP) damacanalar, kolayca kaldırmanıza ve dökmenize olanak tanıyan büyük kulplara ve kalıplı kavramalı tabana sahiptir. Malzeme türü ve hacmi damacananın dış kısmına, %5'lik doğrulukla onaylanmış büyük, okunması kolay metrik derecelendirme işaretleriyle birlikte basılmıştır. 83 mm veya 120 mm boyutlarında mevcut olan, platinle sertleştirilmiş silikon contalı birlikte verilen PP kapak, dökülmeye karşı sıkı bir sızdırmazlık sağlar. 120 mm'lik daha büyük boyun boyutu, hızlı ve kolay temizlik için damacanaya erişmenizi sağlar. USP Sınıf VI, FDA sınıfı PP reçinesinden üretilen yarı saydam damacanalar, çeşitli reaktifler, tamponlar ve tozlarla kullanıldığında iyi kimyasal uyumluluk sağlar. Aşırı sıkmayı ve sızdırmazlık hasarını önlemek için iç dişliler ve sert bir durdurucu ile tasarlanan sızdırmaz polipropilen spigotlar, 5/8- ve 3/4-inç hortum dikenlerine ve erkek dikenli adaptöre uyacak şekilde standart bir dahili luer konikliğine sahiptir. Büyük kol, biri sürekli, kilitli akış için, diğeri daha hızlı, manuel akış için olmak üzere iki akış hızını kontrol eder. Damacanalar değiştirilebilir adaptörler ve bağlantı parçalarıyla uyumludur. Üst düzey bağlantı esnekliği için kalıplanmış veya hızlı bağlantılı hortum ucu konfigürasyonlarına ve alternatif alt hortum bağlantı seçenekleri için ek musluklara ve çok yönlü uçlara sahip çok çeşitli adaptörler arasından seçim yapın. Önerilen otoklav döngüsü: 15 dakika süreyle 250 PSI ve 121°F (20°C). Not: Uzunluğa tıkaç dahildir.

Özellikler:

  • Polipropilen yapı, kullanımlar arasında uygun sterilizasyona olanak tanır
  • Otoklavlanabilir USP Sınıf VI, FDA sınıfı malzemelerden üretilmiştir
  • Değiştirilebilir kapaklar ve adaptörler üst düzeyde bağlantı esnekliği sağlar
  • Dikdörtgen ergonomik tasarım değerli tezgah alanından tasarruf sağlar
  • Sızdırmaz tıkaç, iki akış hızını kontrol eden kolay kavrama kolu içerir
  • Sızdırmaz tıkaç, iki akış hızını kontrol eden kolay kavrama kolu içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitebedenKapak BoyutuÜcret
JUSTRITE 12928 Damacana, Polipropilen, 2.5L, 83 mm Kapak | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€107.63
JUSTRITE 12929 Damacana, Polipropilen, 5L, 83 mm Kapak | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€114.95
JUSTRITE 12930 Damacana, Polipropilen, 10L, 83 mm Kapak | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€151.10
JUSTRITE 12931 Damacana, Polipropilen, 20L, 83 mm Kapak | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€203.78
JUSTRITE 12932 Damacana, Polipropilen, 20L, 120 mm Kapak | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
TEKLİF TALEBİ
JUSTRITE 12933 Damacana, Polipropilen, 40L, 120 mm Kapak | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€360.57
JUSTRITE 12934 Damacana, Polipropilen, 75L, 120 mm Kapak | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€843.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12939 Damacana, Polipropilen, 10L, 83 mm Kapak
€207.54 / Adet