Justrite 14169 | Emniyetli Kutu, 1 Galon, Kırmızı | 3nku4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 14169 Emniyetli Raf Kabı, Alttan Kendiliğinden Kapanır, 1 Galon, Oval Polietilen, Kırmızı | AD2DVH 3NKU4

JUSTRITE 14169 Emniyetli Raflı Tencere, Alttan Kendiliğinden Kapanır, 1 Galon, Oval Polietilen, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2DVH Model: 14169Çapraz Referans: 3NKU4
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
€669.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyetli Bertaraf Kutusu
Kapasite1 gal.
Kapatma TipiAlt Kendiliğinden Kapanır
RenkKırmızı
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.45 "
Yükseklik11.5 "
Malzemepolietilen
Dış Çap.7.25 "
Delik Boyutunu Dökün1.45 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-14169.pdf
TipAlt Kendinden Kapatma
İçin kullanılırYanıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7310290050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Metalik Olmayan Laboratuvar Güvenlik Kutuları, kolay dağıtım için kendiliğinden kapanan bir musluğun eklenmesiyle Justrite'ın Tip I polietilen güvenlik kutularının tüm avantajlarına sahiptir. Tüm doldurma ağızları, paslanmaz çelik alev tutuculu bir basınç tahliye kapağına sahiptir. Kutunun üst kısmındaki donanım, maksimum korozyon direnci ve uzun ömür için paslanmaz çeliktir. 5 galonluk boyutta ayrıca kapakta sıvıların düzgün bir şekilde akmasını sağlayan bir vakum tahliye valfi bulunur. Justrite'ın kabın içine yerleştirilmiş benzersiz patentli, akım taşıyan karbon ek parçası, uygun topraklama sağlar. Metalik Olmayan Raf Kutuları, dağıtım sırasında kutuların kaldırılmasını ortadan kaldırmak için alttan 2 inç yukarıya monte edilmiş bir musluğa sahiptir. FM onayladı.

Özellikler:

  • Metalik olmayan laboratuvar güvenliği kutusu
  • Kendiliğinden kapanan musluk
  • Paslanmaz alev tutuculu basınç tahliye kapağına sahiptir
  • FM onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteTipDış Çap.YükseklikÜcret
JUSTRITE 14545 Emniyetli Raflı Tencere, Alttan Kendiliğinden Kapanan Pirinç Musluk, 5 Galon, Kırmızı | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z 145455 gal.-11.5 "17 "€339.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 14169 Emniyetli Raflı Tencere, Alttan Kendiliğinden Kapanır, 1 Galon, Oval Polietilen, Kırmızı
€669.48 / Adet