Justrite 14762 | Bertaraf Kutusu 2 Galon Kırmızı Polietilen | 3ah67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 14762 Sıvı Bertarafı İçin Bertaraf Bidonu 2 Galon, Kırmızı, Polietilen | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z

JUSTRITE 14762 Sıvı Bertaraf Bidonu 2 Galon, Kırmızı, Polietilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HYP Model: 14762Çapraz Ref: JCN14762Z0, 14762Z
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
€505.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyetli Bertaraf Kutusu
Kapasite2 gal.
RenkKırmızı
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun3.65 "
Montaj MalzemesiPaslanmaz çelik
Yükseklik14.75 "
Malzemepolietilen
Dış Çap.12 "
Delik Boyutunu Dökün3.65 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-14762.pdf
İçin kullanılırYanıcı Maddeler ve Aşındırıcılar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu39233090900
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) atık kutuları üstün kimyasal direnç ve sızıntı koruması sağlar. Normalde kapalı, yay yüklü sızdırmaz kapak, otomatik olarak 3 ila 5 psi (0.2 ila 0.35 bar) arasında havalandırma yapar. Paslanmaz çelik kulp ve mandallı mandal sistemli donanım, kolay doldurma ve boşaltma için kapağı açık konumda tutar. Geniş ağızlı açıklık, dışarıdan ateşlenmeye karşı koruma sağlayan yerleşik bir paslanmaz çelik alev tutucuya sahiptir. Kabın içine yerleştirilmiş, akım taşıyan, patentli bir karbon ek parça, uygun topraklamaya olanak tanır. Geniş tabanlı tasarım stabilite sağlar ve kazara devrilmeye karşı dayanıklıdır.

Özellikler:

  • Üstün kimyasal direnç ve sızıntı koruması
  • Yaylı mühürlü kapak otomatik olarak havalanır
  • Paslanmaz alev tutucu
  • Tasarım kazara devrilmeye karşı dayanıklıdır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikDelik büyüklüğüDış Çap.Ücret
JUSTRITE 14265 Sıvı Bertarafı için Bertaraf Kabı, Dahili Doldurma Göstergesi, 2 Galon, Polietilen, Kırmızı | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€541.28
JUSTRITE 14565 Sıvı Bertarafı için Bertaraf Kabı, Dahili Doldurma Göstergesi, 5 Galon, Polietilen, Kırmızı | AA4ZUX 13M373 145655 gal.20 "-12 "€576.21
JUSTRITE 14765 Sıvı Bertarafı için Bertaraf Kabı, 5 Galon, Kırmızı, Polietilen | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "€495.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 14762 Sıvı Bertaraf Bidonu 2 Galon, Kırmızı, Polietilen
€505.37 / Adet