Justrite 24180 korozif kabini, laboratuvarlarda, test merkezlerinde ve kimya tesislerinde hidroklorik, sülfürik veya nitrik asitler ve sodyum, potasyum veya kalsiyum hidroksitler gibi aşındırıcı kimyasalların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılır.
Özellikler:
- Justrite 24180 korozif kabin, depolanmış asit veya bazlara karşı kimyasal dayanıklılık için herhangi bir metal parça olmaksızın HDPE'den (yüksek yoğunluklu polietilen) yapılmıştır.
- Saklanan içeriğe kolay erişim için 180 derecelik kapıların açılmasına izin verir. Kapılar kapalıyken kabinin gövdesine sıkıca geçer ve gelişmiş güvenlik için bir asma kilit (dahil değildir) kullanılarak kilitlenebilir.
- Bu kabin, alt raf görevi gören çıkarılabilir ve sağlam bir karter kapağı ile kaplanmış sızdırmaz bir karter (8.5 gal / 32 L) ile entegre edilmiştir.
- Saklanan içeriklerden herhangi bir dökülmeyi kabinin arka tarafına ve hazneye yönlendirmek için alt rafta / tabanda girintili kanallara sahiptir.
- İçeriğin kolayca tanımlanması, saklanması ve ayrılması için uygulamaya özel üç etikete (ASİT, BAZ ve AŞINDIRICI) sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Justrite 24180 aşındırıcı kabin neyden yapılmıştır?
A. Bu Justrite 24180 korozif kabin, güçlü asitler veya bazlar içeren dökülmelere veya buharlara karşı kimyasal direnç için herhangi bir metal parça olmaksızın HDPE'den (yüksek yoğunluklu polietilen) yapılmıştır.
S. Bu aşındırıcı kabini çalıştırmak için güvenlik ipuçları nelerdir?
A.
- Tüm kimyasal kaplar, depolanmadan önce uygun şekilde kapatılmalıdır.
- Dolap rafına, zemine veya rafa herhangi bir dökülme olursa derhal temizlenmelidir.
- Sızdırmaz hazne bezlerle temizlenmelidir. Paçavralar dolap içinde tutulmamalıdır.
S. Bu dolabın rafı ayarlanabilir mi?
C. Evet, bu kabinin rafı 3 inçlik (76 mm) artışlarla ayarlanabilir.
S. Bu aşındırıcı dolap kaç şişe saklayabilir?
A. Her biri 36 litre hacimli (toplam 2.5 L) 90 şişeye kadar veya 125 lb'ye kadar yük alabilir.
S. Bu Justrite 24180 aşındırıcı kabine ek bir havalandırma takabilir miyiz?
C. Evet, bu kabinin arka tarafında satış sonrası bir havalandırma kiti takmak için önceden oluşturulmuş dört havalandırma konumu vardır.
S. Justrite 24180 korozif kabini için hangi bakım gereklidir?
A.
- Kabini korozyon, ezik veya aşınmış bileşenler gibi herhangi bir hasar belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
- Hafif deterjan ve su kullanarak kabini temizleyin ve dökülen maddelerin uygun şekilde çıkarıldığından emin olun.
- Kabinin bütünlüğünü korumak için contalar veya menteşeler gibi hasarlı veya yıpranmış parçaları değiştirin.