JUSTRITE 28446 Esnek Tepsi, PVC, 70 Galon, Siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Tepsisi |
Kapasite | 70 gal. |
Renk | Siyah |
Dış Yükseklik | 6" |
Dış Uzunluk | 60 " |
Dış Genişlik | 48 " |
Bitiş | PVC Kaplamalı |
Katlanmış Yükseklik | 8" |
katlanmış Uzunluk | 60 " |
Katlanmış Genişlik | 8" |
İç Derinlik | 60 " |
İç Yükseklik | 6" |
İç Genişlik | 48 " |
Malzeme | Kumaş |
Ürün Veri Sayfası | justrite-28446.pdf |
UPC | 697841157200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 157.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 63079098900 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00