Justrite 28468 | Su Dolumu Tahliye Kapağı, 30 X 30 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 28468 Su Doldurma Tahliye Kapağı, 30 x 30 İnç Boyut | CD8CJJ JEN28468BL

JUSTRITE 28468 Su Doldurma Tahliye Kapağı, 30 x 30 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8CJJ Model: 28468Çapraz Ref: JEN28468BL
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
€192.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliye kapağı
RenkSiyah
Dış Derinlik30 "
Dış Uzunluk30 "
Dış Genişlik30 "
BitişPVC Kaplamalı
Katlanmış Yükseklik3"
katlanmış Uzunluk15 "
Katlanmış Genişlik15 "
İç Derinlik30 "
İç Genişlik30 "
MalzemeKumaş
Ürün Veri Sayfasıjustrite-28468.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu63079098990
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Kirletici maddelerin yakındaki su sistemlerine girmesine neden olabilecek yıkama, bakım veya diğer temizlik görevlerinden önce drenajları kapatmak için koruyucu bir önlem olarak kapağı açın. Standart su hortumuyla doldurmak için kolay açılır itme tapasına sahiptir. Her kenarda drenaj açıklığının en az 6 inç (152 mm) üzerine binecek boyutta bir kapak sipariş edin. Kenarların zemin yüzeyiyle temasını kaybetmesini önlemek için yüksekliği 5 inçten (127 mm) fazla doldurmayın. Uzun ömürlü, dayanıklı EnGuard?V, Modifiye PVC kaplı kumaş yapısı, UV ışınlarının neden olduğu hasarlara karşı dayanıklıdır. Yağmursuyu düzenlemeleri için EPA'ya uymaya yardımcı olur.

Özellikler:

  • Mevzuat uyumluluğunu sağlayın ve kirletici maddelerin yağmur suyu kanalizasyonlarına girmesini önleyin
  • Birden fazla uygulamada kullanılır
  • EPA yağmur suyu yönetmeliklerine uymaya yardımcı olur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKatlanmış Genişlikİç Derinlikİç GenişlikÜcret
JUSTRITE 28470 Su Doldurma Tahliye Kapağı, 42 x 42 İnç Boyut | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€222.92
JUSTRITE 28472 Su Doldurma Tahliye Kapağı, 42 x 66 İnç Boyut | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "€338.63
JUSTRITE 28474 Su Doldurma Tahliye Kapağı, 58 x 58 İnç Boyut | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "€474.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 28468 Su Doldurma Tahliye Kapağı, 30 x 30 İnç Boyut
€192.30 / Adet