Justrite EcoPolyBlend mi? Dökülme Kontrol Paleti (4 tambur, siyah, model 28633), tehlikeli asitler, kostikler ve solventlerden kaynaklanan istenmeyen kimyasal maruziyetine karşı direnç göstererek kazara meydana gelen dökülmeleri kontrol altında tutar. 30 gal veya 55 gal'lik varilleri depolamak için idealdirler ve yerleşik drenaj aynı zamanda biriken dökülmelerin kolaylıkla giderilmesine yardımcı olur. Bu sıralı, 4 tamburlu siyah model, 97 inç G x 9 inç Y x 25 inç D (2464 mm G x 229 mm Y x 635 mm D) boyutlarındadır ve %100 geri dönüştürülmüş polietilenden yapılmıştır. Sızıntı veya yırtılma durumunda 55 gal (200 L) varilin içeriğini tutabilecek, en sıkı dökülme önleme yönetmeliklerini karşılayan veya aşan büyük boyutlu bir kartere sahiptir. Müşterilerimiz, istenmeyen dökülmelerin günlük operasyonları engellememesini veya başka bir şekilde etkilememesini sağlamak için dökülme kontrol paletlerimizin güvenilirliğine güvenmektedir. EcoPolyBlend yapılı dökülme muhafaza paletleri, sızıntıları ortadan kaldıran kesintisiz, sağlam yapı sağlar ve hızlı temizlik için kaldırılabilen, kendiliğinden yerleşen çıkarılabilir ızgaralara sahiptir. Yaklaşık 2.5 inç (64 mm) kalınlığındaki UV korumalı polietilen, üstün çatlama direnci sunar ve en sert kimyasallara dayanabilir. Her ikisi de NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC ve yangın yönetmeliğiyle uyumlu olan kare veya sıralı konfigürasyonlar arasından seçim yapın. 77 lb (34.9 kg) net ağırlığı ve -5000°F ila 2268°F (-30°C ila 120°C) arasında 39 lb (49 kg) eşit dağıtılmış yük taşıma kapasitesi ile Justrite dökülme kontrol paletleri Yılın herhangi bir zamanında varilleri içeride veya dışarıda saklamanın en güvenli ve en verimli yolu. Kolay yer değiştirme için forklift cepleri ve alanın sınırlı olduğu durumlar için ideal olan sıralı tasarımıyla kullanımı da kolaydır. Ona neden ihtiyacın var? Güvenlik konusunda en bilinçli ve iyi yönetilen işyerlerinde bile dökülmeler meydana gelebilir. Bunlar meydana geldiğinde, tehlikeli maddelerin çevreye asla ulaşmaması için kimyasal varillerdeki sızıntıların derhal tespit edilmesi önemlidir. Dökülme muhafaza paletleri, dökülmeleri yakalamanın ana temelidir. Diğer muhafaza tedbirleriyle (tepsiler veya biriktirme merkezleri gibi) birlikte kullanılabilirler, ancak bu sert paletler herhangi bir dökülme muhafaza sisteminin temelini oluşturur. Çevre dostu EcoPolyBlend dökülme kontrol paletleri, varil sızıntılarını ve dökülmelerini kontrol altına almak için mükemmel bir çözüm sunar. Küçük olayların daha ciddi olaylara dönüşmesini önlerler. Bu paletler aynı zamanda tesadüfi sızıntıları tespit etmek için pil tutma merkezi olarak ve atık toplama veya uydu biriktirme merkezleri için bir iş istasyonu olarak da kullanılabilir. Ayrıca EcoPolyBlend paletleri sanayi sonrası reçineden yapılmıştır, bu da atıkların atık toplama sürecinde kullanılmak üzere yeniden değerlendirilmesi anlamına gelir. Bu iki yönlü geri dönüşüm yaklaşımı hem doğal çevre hem de çalışma ortamınız için faydalıdır.
Özellikler:
- Çalışanları iç mekanlarda kazara kaymalara karşı koruyun ve maliyetli tehlikeli madde temizleme maliyetlerinden kaçının
- EcoPolyBlend mi? siyah %100 geri dönüştürülmüştür
- NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC ve yangın kodlarıyla uyumluluk
- 4 tamburlu, sıralı konfigürasyon, yakalanan dökülmeleri kolayca gidermek için yerleşik bir drenajla yeraltı suyu kirliliğine karşı koruma sağlar
- 75 gal (284 L) karter kapasitesi
- Geri dönüştürülen içerik, petrolden, elektrikten ve atık depolama alanından tasarruf sağlar