Justrite EcoPolyBlend mi? Biriktirme Merkezi (1 tambur, sarı, model 28652) güvenilir, yüksek performanslı ikincil dökülme kontrolü sunar ve asitler ve aşındırıcılar dahil kimyasallara karşı neredeyse dayanıklıdır. Bu 1 tamburlu, yüksek görünürlüğe sahip sarı model, 25 inç G x 5.5 inç Y x 25 inç D (635 mm G x 140 mm Y x 635 mm D) boyutlarındadır ve %30 geri dönüştürülmüş polietilenden yapılmıştır. 16.3 lb (7.4 kg) net ağırlığı ve 1250 lb (567 kg) yük taşıma kapasitesiyle, herhangi bir sızıntı veya dökülmenin zemin giderlerine ulaşmadan veya kayma oluşturmadan önce karterde yakalanmasını sağlayan kusursuz bir tasarıma sahiptir. tehlike. Ekonomik, düşük profilli ikincil muhafaza platformlarımız, yaklaşık 2.5 inç (64 mm) kalınlıkta, sağlam, kendi kendine yerleşen ızgaralardan yapılmıştır; çatlamaya karşı üstün direnç sağlar ve uygun temizlik için kolayca çıkarılabilir. Ayrıca, aksi takdirde atık akışına atılabilecek geri dönüştürülmüş, sanayi sonrası, dayanıklı polietileni kullanarak çevreye de yardımcı oluyorlar. Biriktirme merkezleri modüler olduğundan, genişlerken üniteleri birbirine sıkıca kilitlemek için isteğe bağlı birleştirme klipsleriyle kapasite ihtiyaçlarınızı yansıtan özelleştirilmiş bir sistem oluşturma olanağına sahipsiniz. Hazneler ayrı kalır, ancak sürekli bir hazneye ihtiyacınız varsa isteğe bağlı Hazneden Hazneye? Modüler merkezleri sahada birleştiren Drenaj Kiti (model 28927). Bu aynı zamanda, birleşik karter kapasiteleri 66 gal (250 L) hedefini karşıladığı sürece EPA ve yangın yönetmeliğine tam uyumluluk sağlar. Ona neden ihtiyacın var? Dökülmeler kaçınılmaz olarak meydana geldiğinde, güvenilir biriktirme merkezlerine sahip olmak, sızıntıların tespit edilmesi ile tehlikeli maddelerin çevreye ulaşmasına izin verilmesi arasında fark yaratabilir. Çevre dostu EcoPolyBlend biriktirme merkezleri, sızıntıların ve dökülmelerin işyerine girmesini önlemek için mükemmel bir ikincil muhafaza özelliğidir. Küçük olayları kontrol altında tutarlar ve mevcut birleştirme klipsleri ve hazneden hazneye drenaj kitleriyle birlikte kullanıldığında tam güvenlik uyumu sunarlar. Biriktirme merkezleri, tuvalet ispirtosu ve temizlik malzemelerinden katı ve sıvı yağlara kadar her şeyin depolandığı kovalar veya kovalar da dahil olmak üzere diğer kaplar için kullanılabilir. Bu dökülme biriktirme merkezleri aynı zamanda asit ve kimyasal sızıntısı yapabilen büyük endüstriyel piller için de idealdir.
Özellikler:
- Çalışanları iç mekanlarda kazara kaymalara karşı koruyun ve maliyetli tehlikeli madde temizleme maliyetlerinden kaçının
- EcoPolyBlend mi? görünürlüğü yüksek sarının %30'u geri dönüştürülmüştür
- Sızıntı ve dökülmelerden kaynaklanan yeraltı suyu kirliliğine karşı koruma sağlar
- 12 gal (45 L) karter kapasitesi
- Geri dönüştürülen içerik, petrolden, elektrikten ve atık depolama alanından tasarruf sağlar