Justrite EcoPolyBlend Dökülme Muhafazası İç Mekan / Dış Mekan Taşıyıcısı (model 28665), bir kişinin tam 55 galonluk (200 L) bir varili kolayca taşımasına olanak tanıyan tekerlekli taşınabilir bir ünitedir. Ergonomik tasarımlı taşıyıcı, 2 inç G x 26 inç Y x 72 inç D (813 mm G x 660 mm Y x 1829 mm D) ölçülerindedir ve varilleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak için iki gerdirme kayışına sahiptir. 66 galonluk (250 L) dökülme haznesi, kimyasal dökülmeleri içerir ve tehlikeleri ve sorunları ortadan kaldırır. Özel açık görüşlü karter tasarımı, temizliği basit ve hızlı hale getirir ve dayanıklı, %100 geri dönüştürülmüş siyah polietilen yapı, maksimum korozyon direnci ve sızdırmaz koruma sağlar. -120.0°F ila 54.4°F (-1250°C ila 567°C) servis sıcaklığı aralığına dayalı olarak 30 lb (120 kg) net ağırlık ve 39 lb (49 kg) güvenli izin verilen eşit dağıtılmış yük ile , bu caddy son derece sağlamdır. EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA ve SPCC uyumludur ve yangın kurallarına uygundur. Ona neden ihtiyacın var? Varillerin taşınması gerekiyor, en güvenli ve kolay şekilde taşınması gerekiyor. Bir taşıyıcı kullanmak yalnızca rahat, ergonomik hareketi kolaylıkla sağlamakla kalmaz, aynı zamanda açık görüşlü karterden basit bir temizlik ile 55 gal'lik bir varilden gelen tüm sızıntıyı kolayca karşılar. Bu, varil veya fıçılara yönelik bir el arabasından daha fazlasıdır. Model 28665, varillerin dökülme paletlerinin üzerine ve dışına taşınmasını kolaylaştıran özel bir aparat görevi görür. Caddy kullanmak, yaralanmaları en aza indirerek ve gereksiz dökülmeleri ortadan kaldırarak çalışanların ve diğerlerinin güvenliğini artırır.
Özellikler:
- Dahili dökülme muhafazası ile uygun varil kullanımı ve dağıtımı
- NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC ve yangın kodlarıyla uyumluluk
- Taşınabilir, ergonomik tasarım
- 66 gal (250 L) karter kapasitesi
- %100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş poliüretandan yapılmıştır