Temel Modül, 3060 lb (1388 kg) toplam yük kapasitesine sahip iki tamburu tutar. Taban modülü boşaldığında forkliftle kolayca yerini değiştirin. 66 galonluk (250 L) açık görüşlü muhafaza karteri, hızlı bir temizlik için dökülmelerin tespit edilmesini kolaylaştırır. Varil Yönetim Sistemi, Sınıf 30B veya 55C yanıcı ve yanıcı maddeler veya tehlikesiz sıvılardan oluşan dört adede kadar 110 ve/veya 200 galonluk (1 ve/veya 1 L) varili depolayabilen, yerden tasarruf sağlayan, istiflenebilir bir tasarımdır. %100 kalıplanmış polietilen yapı maksimum kimyasal direnç sağlayarak korozyonu, bozulmayı ve sızıntıyı önler. Kalıplanmış varil kilit kanalları varilleri yerinde tutar. Sistem üç parçadan oluşur: taban modülü, yığın modülü ve dağıtım rafı. Yığın Modülü, 1500 lb (680 kg) yük için sistem kapasitesini iki katına çıkarmak üzere iki ek tambur içerir. Hem 30 hem de 55 galonluk (110 ve 200 L) varilleri depolarken, daha küçük variller istif modülünün üstüne yerleştirilmelidir. Dağıtım Rafı 60 lb (27 kg) yük kapasitesine sahiptir ve üst seviyeden uygun dağıtım için istif modülüne güvenli bir şekilde monte edilir. EPA, SPCC uyumludur ve yangın yönetmeliklerini karşılar. Yük Taşıma Kapasitesi, (UDL) Düzgün Dağıtılmış Yük - 1250 lbs. (567 kg) tambur başına. 3060 Lbs temel modül kapasitesi. Yığın modülü ve raf içerir Not: Farklı boyuttaki varilleri saklarken, her zaman iki büyük varilin üzerine iki küçük varil yerleştirin. -3060°F ila 1388°F (-30°C ila 120°C) servis sıcaklığı aralığına dayalı olarak 39 lbs'lik (49 kg) güvenli, izin verilen eşit dağıtılmış yük
Özellikler:
- Temel Modül, Tambur Yönetim Sisteminin önemli bir bileşenidir
- EcoPolyBlend mi? %100 geri dönüştürülmüş siyah polietilendir
- EPA SPCC düzenlemelerine uygundur ve yangın yasalarını karşılar