Yanıcı yakıtları ve kimyasalları kurallara uygun güvenlik dolaplarında saklayarak işçileri koruyun, yangın risklerini azaltın ve üretkenliği artırın. OSHA ve NFPA standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Sure-Grip? EX dolapları, yangına dayanıklılık için 18-1/1" (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam 2 ayar (38 mm) kalınlığında çift duvarlı, kaynaklı çelikten yapılmıştır. Yüksek performanslı, kendiliğinden kilitlenen kapılar kapanır yangın koşullarında maksimum koruma için kolay ve güvenli. Arıza korumalı kapatma mekanizması, üç noktalı paslanmaz çelik mermi mandal sisteminin her zaman çalışmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için, U-Loc® kolu bir silindir kilit ve anahtar seti ile birlikte gelir veya isteğe bağlı bir asma kilit kabul eder Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında bir el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür. Patentli SpillSlope® galvanizli çelik raflar, sızıntıları sızdırmaz 2" (51 mm) alt karterin arkasına ve altına yönlendirir. Çok yönlü depolama için 3" (76 mm) merkeze göre ayarlanırlar. Dolaplarda ayrıca alev tutuculu çift havalandırma deliği, dört adet ayarlanabilir otomatik seviye ayarlı ayak, topraklama konektörü ve üç dilli uyarı etiketi bulunur. Dayanıklı kurşunsuz epoksi / polyester toz boya kaplama mükemmel kimyasal direnç sağlar. Manuel kapanan kapı(lar) tam 180 derece açılır ve kapatıldığında kendiliğinden kilitlenir. Kendiliğinden kapanan kapı(lar) eriyebilir bir bağlantı 165°F (74°C) sıcaklıkta eridiğinde otomatik olarak kapanır ve mandallanır. ) yangın koşullarında. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması içeriğe engelsiz erişim sağlar. Tüm kapı stilleri OSHA ve NFPA 30'a uygundur; kendiliğinden kapanan kapı stilleri ayrıca NFPA 1 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Çoğu dolap FM onaylıdır ve tamamı on yıl garantilidir. Yüksek Güvenlikli Güvenlik Kabini, şantiyeler, cezaevleri, okullar, bakım alanları ve kreşler/perakende satış yerleri gibi yüksek riskli ortamlarda kullanım için idealdir. Listelenen tüm Klasik Kabin özelliklerine ek olarak benzersiz güvenlik sisteminin altında, meraklıları caydırmak için her iki kapıya sabitlenmiş, yüksek görünürlüğe sahip çelik bir bariyer çubuğu bulunur. Çapraz çubuk ve yan çubuk kanalı üzerindeki asma kilit delikleri kabinin her iki yanında bulunur, çift katmanlı çelik mukavemeti sağlar ve 5 No'lu Ana Kilitleri kabul eder. Geleneksel olarak sarı kabin yanıcı maddeler için, kırmızı kabin yanıcı maddeler için, yeşil kabin pestisitler için ve mavi kabin ise aşındırıcılar için kullanılır.
Özellikler:
- Yüksek riskli ortamlar için uygundur
- İşçileri koruyun
- Yangın risklerini azaltın
- Güvenlik kodlarıyla tanışın
- On yıllık garanti
- Çoklu renk seçeneği mevcut