Justrite 29946 | Raf, 2 İnç Yükseklik X 30-3/8 İnç Genişlik X 14 İnç Derinlik | 13m434 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 29946 Raf, 2 İnç Yükseklik x 30-3/8 İnç Genişlik x 14 İnç Derinlik | AA4ZXF JCB29946ST

JUSTRITE 29946 Raf, 2 İnç Yükseklik x 30-3/8 İnç Genişlik x 14 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4ZXF Model: 29946Çapraz Referans: JCB29946ST
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
€142.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf
derinlik14 "
BitişGalvanize
Yükleme kapasitesi350 lbs.
Yük TipiDüzgün Dağıtılmış Yük (UDL)
MalzemeÇelik
Ürün Veri Sayfasıjustrite-29946.pdf
Dökülme Kapasitesi55 gal.
Alt KategoriRaflar ve Bölücüler
genişlik30.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)78.74
HS kodu94039010900
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Belirli iş akışı ihtiyaçlarını karşılamak için depolama alanını genişletin, mevcut dolaplara yeni kolaylıklar ekleyin veya yeni dolabınızı ek raflarla özelleştirin. Galvanizli çelik raflar 350 lb'ye (159 kg) kadar taşıyabilir ve çok yönlü depolama için 3" (76 mm) artışlarla ayarlanabilir. ANSI MH28.1'i karşılar

Özellikler:

  • Ek raflarla işlev ve rahatlık ekleyin
  • Galvanize
  • ANSI MH28.1'i karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükleme kapasitesiMalzemeDökülme KapasitesigenişlikÜcret
JUSTRITE 29936 22 Galonluk Dolap İçin Raf, 19-5/8 İnç Genişlik x 14 İnç Derinlik | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Çelik12, 15, 22 gal.19.62 "€114.41
JUSTRITE 29941 54 Galonluk Dolap İçin Raf, 19-5/8 İnç Genişlik x 29 İnç Derinlik | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 lbs.Çelik54 gal.19.62 "€197.54
JUSTRITE 29947 Raf, 2 İnç Yükseklik x 55-3/8 İnç Genişlik x 14 İnç Derinlik | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Çelik-55.375 "€303.28
JUSTRITE 29950 Raf, 20-1/8 İnç Genişlik x 18 İnç Derinlik | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Çelik15 gal.20.12 "€190.89
JUSTRITE 29951 Raf, 26-1/8 İnç Genişlik x 18 İnç Derinlik | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 lbs.Çelik-26.125 "€195.20
JUSTRITE 29952 Raf, 31 İnç Genişlik x 31 İnç Derinlik | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€858.13
JUSTRITE 29953 Raf, 44-1/3 İnç Genişlik x 18 İnç Derinlik | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 lbs.Çelik15 gal.44.33 "€190.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 29946 Raf, 2 İnç Yükseklik x 30-3/8 İnç Genişlik x 14 İnç Derinlik
€142.17 / Adet