JUSTRITE 29980 Tepsili Raf, 29-3/4 İnç Genişlik
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf |
derinlik | 29.5 " |
Bitiş | Galvanize |
uyan | 60 gal., 34" Geniş Kabinler |
Yükseklik | 31 " |
Yükleme kapasitesi | 350 lbs. |
Malzeme | Çelik, Polietilen |
Ürün Veri Sayfası | justrite-29947.pdf |
Alt Kategori | Raflar ve Bölücüler |
genişlik | 30.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 94039010900 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dökülme Kapasitesi | Kapasite | Renk | genişlik | derinlik | uyan | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29958 | - | - | - | 39.375 " | 14 " | 17, 30 ve 45 gal., 43" Geniş Kabinler | 4" | 3 lbs. | €297.84 | ||
29959 | 15 gal. | - | - | 44.33 " | 18 " | - | - | 350 lbs. | €304.71 | ||
29960 | 22 gal. | - | Mavi | 31.62 " | 18 " | - | 2" | - | €233.16 | ||
29973 | - | - | Sarı | 2" | 18 " | - | 14.167 " | 350 lbs. | €183.41 | ||
29059 | - | 4 gal. | Sarı | 13.4 " | 13 " | 4 gal. Tezgah güvenlik kabini | - | - | €255.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
29060 | - | 12, 15, 22 gal. | Sarı | 19.6 " | 14 " | - | - | - | €424.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
29061 | - | 22 gal. | Sarı | 31.6 " | 18 " | - | - | - | €324.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00