Kaynak uygulamalarında yaygın olarak kullanılan, çapı sırasıyla 13 inç (330 mm) ve 10 inç (254 mm) olan bir çift yakıt ve oksitleyici silindiri güvenli bir şekilde saklayın ve taşıyın. Sürekli kaynakla 1.25 inç (32 mm) çapında yuvarlak çelik boru kullanılarak üretilen bu dayanıklı, çift silindirli kamyonlar optimum güvenlik, güç ve uzun ömür sağlar. Emniyet kanatçıklarına sahip kalın 11 ayar (3 mm) çelikten yapılmış taban plakası, bükülmeyi veya kırılmayı önler. Sıfır kaldırma yüksekliğine sahip yükleme, taban plakasının düz durmasını sağlar ve böylece yükleme ve boşaltma sırasında silindiri kaldırma ihtiyacını ortadan kaldırır. Tekerlekli taşıyıcı, düzgün katlama hareketi ve dar alanlarda kolay saklama için ağır çelik çubuklara ve naylon pullara sahiptir. Uzun ömür ve sorunsuz kullanım için korozyona dayanıklı toz boya kaplama. İki adet ağır hizmet tipi 1.5 x 54 inç (38 mm x 1372 mm) polipropilen destek kayışı, laboratuvarda 1138 lb'ye (516 kg) kadar test edilmiştir, silindirin güvenli bir şekilde takılması için çelik cinch tokalara sahiptir - silindirin yuvarlanma potansiyelini ortadan kaldırır zincir emniyetli ünitelerde görülür. Dahil edilen kaynaklı halka zincirleri, silindirlerin sabitlenmesi için ikincil bir araç sağlar. Özel tampon koruma kenarları silindiri kavrar ve silindir ile el arabasının hasar görmesini en aza indirir. Üçlü kavrama itme kolu, gelişmiş kaldıraç ve dönüş yarıçapı için mevcut kavrama alanını genişleterek üstteki ağır yüklerde güvenliği büyük ölçüde artırır. İsteğe bağlı kilitleme direkleri ve yaka plakası sistemi model 35084, silindirin tamamen hareketsiz kalmasını sağlar veya el arabalarını, torçları ve diğer ekipmanları sabitlemek için bir alet tepsisi veya kilitlenebilir alet kutusuyla donatır - sırasıyla modeller 35388 ve 35386. Marinet mi? BEN? BNZ Materials, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
Özellikler:
- kapalı Marinite mi? BEN? yakıt ve oksitleyici arasında bir saatlik bir yangın bariyeri oluşturur - minimum NFPA 55, NFPA 1, OSHA ve CGA standartlarını aşar
- Daha kolay yuvarlanma için çift bilyalı rulmanlı 16 inç (406 mm) göbekli pnömatik tekerleklerle yapılandırılmıştır - daha az çaba gerektirir
- Daha kolay, sağlam taşıma için geniş setli ikili 5 inç (127 mm) döner tekerlek düzenekleri içerir - depolama için düz bir şekilde katlanır
- 1000 lb (454 kg) ağırlık kapasitesinde derecelendirilmiştir