JUSTRITE 35056 Gaz Tüpü Arabası, 4 Silindir
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Arabası |
Silindir kapasitesi | 4 |
Silindir Kapasitesi ile Maks. Silindir Çapı | (1) 12 " |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 55 |
Dış Derinlik | 40 " |
Dış Yükseklik | 31 " |
Dış Genişlik | 24 " |
Ana Tekerlek Boyutu | 4" |
Ana Tekerlek Tipi | Döner Teker |
Malzeme | Çelik |
dak. Silindir Çapı | 4" |
Silindir sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-35056.pdf |
Kayış Tarzı | Çelik Tokalı Poly Cinch Askı |
Silindir Başına Sapanlar | 2 |
Ağırlık kapasitesi | 1600 lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ağırlık kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
35058 | 2000 lbs. | €1,550.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00