JUSTRITE 35190 Gaz Tüpü Barikat Rafı, 2 Silindir Kapasiteli, 33 İnç maks. Dia.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Barikat Rafı |
Silindir kapasitesi | 2 |
Silindir Kapasitesi ile Maks. Silindir Çapı | (1) 33 " |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 55 |
Dış Derinlik | 36 " |
Dış Yükseklik | 40 " |
Dış Genişlik | 74 " |
Malzeme | Çelik |
dak. Silindir Çapı | 28 " |
Montaj Deliği Boyutu | 0.531 " |
Montaj Tipi | Kat |
Montaj Tipi | Kat |
Silindir sayısı | 2 |
Montaj Deliği Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-35190.pdf |
Kayış Tarzı | zincir |
Silindir Başına Sapanlar | 2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00