Justrite 35260 | Gaz Tüpü Destek Braketi, Tezgah Montajlı, 1 Silindir, Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 35260 Gaz Tüpü Destek Braketi, Tezgah Montajlı, 1 Silindir, Paslanmaz Çelik | CD8DFK

JUSTRITE 35260 Gaz Tüpü Destek Braketi, Tezgah Montajlı, 1 Silindirli, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DFK Model: 35260
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
€158.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Destek Braketi
Silindir kapasitesi1
Silindir Kapasitesi ile Maks. Silindir Çapı(1) 12 "
Çevresel korumaNEPA 1, NEPA 55
Dış Derinlik4.25 "
Dış Yükseklik4.25 "
Dış Genişlik8"
MalzemePaslanmaz çelik
dak. Silindir Çapı4"
Montaj TipiTezgah
Montaj TipiTezgah
Silindir sayısı1
Ürün Veri Sayfasıjustrite-35260.pdf
Kayış TarzıNaylon Tokalı Poly Cinch Askı
Silindir Başına Sapanlar1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Silindir destek braketleri, alanın kısıtlı olduğu durumlarda gaz tüplerinin depolanması için hızlı ve kolay bir çözüm sunar. Uzun servis ömrü ve geliştirilmiş korozyon direnci sağlamak için ağır ölçülü, paslanmaz çelikten üretilmiştir. 0.375 inç (10 mm) döner ped yüzeylerine sahip çift 1.5 inç (38 mm) çaplı kelepçeleme direkleri kullanan bu modeller, 1 ila 2.75 inç (26 ila 70 mm) kalınlıktaki masalara kelepçelenir. Ağır hizmet tipi polipropilen destek kayışları, 1.5 x 54 inç (38 mm x 1372 mm) ve 1138 lb (516 kg) değerinde, çelik cinch toka içerir ve ayrı silindirleri brakete güvenli bir şekilde tutar. Her türlü kurulumda daha yüksek düzeyde güvenlik sağlamak amacıyla tüm braketlerde, her silindir istasyonu için bir set olmak üzere ikincil destek zincirlerinin yenilenmesine yönelik açıklıklar bulunur. OSHA, NFP1, NFPA 55 ve CGA ile uyumluluğa yardımcı olur.

Özellikler:

  • Braketler 4 ila 12 inç (102 ila 305 mm) arasındaki silindir boyutlarını kabul eder
  • Güçlendirilmiş vinil ile özel tampon koruma kenarları ekstra kavrama sağlarken silindirlerinizi hasardan korur
  • Tezgah montaj uygulamaları için tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Kapasitesi ile Maks. Silindir ÇapıMalzemedak. Silindir ÇapıMontaj Deliği BoyutuMontaj TipiKayış TarzıÜcret
JUSTRITE 35250 Gaz Tüpü Destek Braketi, Duvara Montaj, 1 Silindir, Çelik | CD8DFE 35250(1) 12 "Çelik4"0.406 "DuvarÇelik Tokalı Poly Cinch Askı€43.09
JUSTRITE 35252 Gaz Tüpü Destek Braketi, Duvara Montaj, 1 Silindir, Paslanmaz Çelik | CD8DFF 35252(1) 12 "Paslanmaz çelik4"0.406 "DuvarNaylon Tokalı Poly Cinch Askı€102.44
JUSTRITE 35254 Gaz Tüpü Destek Braketi, Duvar Montajı, 1 Silindir, Çelik | CD8DFG 35254(1) 12 "Çelik4"0.406 "DuvarÇelik Tokalı ve Zincirli Poly Cinch Askı€59.45
JUSTRITE 35256 Gaz Tüpü Destek Braketi, Duvar Montajı, 1 Silindir, Poly, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "DuvarÇelik Tokalı ve Zincirli Poly Cinch Askı€47.21
JUSTRITE 35258 Gaz Tüpü Destek Braketi, Tezgah Montajı, 1 Silindir, Çelik | CD8DFJ 35258(1) 12 "Çelik4"-TezgahÇelik Tokalı Poly Cinch Askı€80.26
JUSTRITE 35262 Gaz Tüpü Destek Braketi, Duvara Montaj, 1 Silindir, 16 İnç Boyut, Çelik | CD8DFL 35262(1) 16 "Çelik9"0.406 "DuvarÇelik Tokalı Poly Cinch Askı€140.97
JUSTRITE 35264 Gaz Tüpü Destek Braketi, Duvara Montaj, 2 Silindir, Çelik | CD8DFM 35264(2) 12 "Çelik4"0.406 "DuvarÇelik Tokalı Poly Cinch Askı€104.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 35260 Gaz Tüpü Destek Braketi, Tezgah Montajlı, 1 Silindirli, Paslanmaz Çelik
€158.91 / Adet