Endüstriyel ve ticari kullanıma yönelik sıkıştırılmış gaz tüplerinin güvenli bir şekilde saklanması için tasarlanan bu depolama standları, tehlikeli devrilme durumlarının önlenmesine yardımcı olur. Uzun servis ömrü ve kimyasallara karşı dayanıklılık sağlamak için toz boyayla kaplanmıştır. Uygulamaya özel bağlantı elemanlarıyla (dahil değildir) zemine montaj için tabanda önceden delinmiş delikler. Ağır hizmet tipi polipropilen destek kayışları, 1.5 x 54 inç (38 mm x 1372 mm) ve 1138 lb (516 kg) değerinde olup, çelik cinch tokaya sahiptir ve ayrı silindirleri entegre brakete güvenli bir şekilde tutar. Her türlü kurulumda daha yüksek düzeyde güvenlik sağlamak amacıyla tüm braketlerde, her silindir kayışı konumu için bir set olmak üzere ikincil destek zincirlerini yenilemek için açıklıklar bulunur. OSHA, NFP1, NFPA 55 ve CGA ile uyumluluğa yardımcı olur.
Özellikler:
- 11 kalibrelik (3 mm) tamamen kaynaklı yapı, yapısal bütünlük ve uzun ömür sağlar
- Güçlendirilmiş vinil ile özel tampon koruma kenarları ekstra kavrama sağlarken silindirlerinizi hasardan korur
- Çapı 4 ila 12 inç (102 ila 305 mm) arasında olan silindirleri kabul eder