JUSTRITE 35354 Gaz Tüplü Güvenlik Duvarı Bariyeri, 1 Saat, 2 Silindirli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bariyer |
derinlik | 2" |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 55 |
Güvenlik Duvarı Değerlendirmesi | 1 saat. |
Yükseklik | 75 " |
Malzeme | Çelik, Marinet I |
Montaj Deliği Boyutu | 0.0406 " |
Montaj Tipi | Duvar, Zemin |
Montaj Deliği Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-35354.pdf |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 126 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 4.45 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00