Justrite 35362 | Gaz Tüpü İçin Geçmeli Kapak, Yüksek Basınçlı-Kaba Dişli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 35362 Gaz Tüpü İçin Geçmeli Kapak, Yüksek Basınç-Kaba Dişli | CD8DHE

JUSTRITE 35362 Gaz Tüpü Geçmeli Kapak, Yüksek Basınç-Kaba Dişli

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DHE Model: 35362
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
€225.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapak başlığı
derinlik4"
Çevresel korumaNEPA 1, NEPA 55
Yükseklik7.5 "
MalzemeÇelik
Ürün Veri Sayfasıjustrite-35362.pdf
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Olası kazaları ve pahalı silindir içeriklerinin çalınmasını azaltın. Çoğu Kuzey Amerika gaz tüpüne uyacak şekilde tasarlanan Güvenlik Geçmeli Kapağı, ana silindir kontrolüne ve regülatör eklentisine erişimi kısıtlayarak yetkisiz kullanımı önleyen bir kilitleme cihazı sağlar. Kapağı silindire monte edin ve regülatörü takın, kapağı kapatın ve asma kilidi takın. Tasarım, silindire her ihtiyaç duyulduğunda kapağı çıkarmaya ve regülatörü değiştirmeye gerek kalmadan valf koluna erişim sağlar. Kaynaklı çelik konstrüksiyon ve toz boyalı kaplama uzun yıllar kullanım sağlar.

Özellikler:

  • Valf kontrolüne yetkisiz erişimi sınırlayın - pirinç asma kilit içerir
  • Yüksek basınçlı, kaba dişli silindirlere uyar - 3.125 inç x 7UN dişli
  • ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 ve CGA V-9'u karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
JUSTRITE 35358 Gaz Tüpü İçin Geçmeli Kapak, Yüksek Basınçlı-İnce Dişli | CD8DHC 35358€225.54
JUSTRITE 35360 Gaz Tüpü İçin Geçmeli Kapak, Düşük Basınçlı-İnce Dişli | CD8DHD 35360€225.54
JUSTRITE 35364 Gaz Tüpü İçin Geçmeli Kapak, Düşük Basınçlı-Kaba Dişli | CD8DHF 35364€225.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 35362 Gaz Tüpü Geçmeli Kapak, Yüksek Basınç-Kaba Dişli
€225.54 / Adet