Justrite 35390 | Döner Teker Seti, Gaz Silindiri, 5 İnç Direk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 35390 Döner Teker Seti, Gaz Silindiri, 5 İnç Teker | CD8DHR

JUSTRITE 35390 Döner Teker Seti, Gaz Tüpü, 5 İnç Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DHR Model: 35390
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
€62.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Seti
Dış Derinlik8"
Dış Yükseklik12 "
Dış Genişlik12 "
MalzemeHDPE
Ürün Veri Sayfasıjustrite-35388.pdf
Arka Tekerlekler Boyutu5"
UPC697841211414

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Tek ve çift silindirli Justrite el arabaları için döner yedek tekerlek seti. Düz rondelalı, kilitli rondelalı ve somunlu ?-inç dişli bir direk üzerinde, bilyalı rulmanlı çelik döner çatallara sahip iki adet 5 inçlik sert kauçuk tekerlek. 35036, 35044 ve 35052 el arabası modelleri için.

Özellikler:

  • Tekerlekler 5 inç sert kauçuktur
  • Düz rondela, kilit rondelası ve somun dahildir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelArka Tekerlekler BoyutuÜcret
JUSTRITE 35408 Döner Tekerlek Seti, Yüksek Yoğunluklu Polietilen | CD8DHZ 354084"€225.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 35390 Döner Teker Seti, Gaz Tüpü, 5 İnç Teker
€62.66 / Adet