Justrite 7110400 | Emniyetli Kutu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Yeşil | 13m457 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 7110400 Güvenlik Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZYF 13M457

JUSTRITE 7110400 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZYF Model: 7110400Çapraz Referans: 13M457
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
€100.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip I Güvenlik Kutusu
Kapasite1 gal.
RenkYeşil
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.58 "
Kolu tipiSallanan Kolu
Yükseklik11 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.9.5 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-7110400.pdf
İçin kullanılırSıvı yağ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7311000060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Justrite 7110400 Tip 1 güvenlik kabı, yağları depolamak için idealdir.

Özellikler:

  • Kolay dökme ve taşıma sağlamak için kutunun ağırlığını açma mekanizmasına karşı kaldıran dengeli bir tasarıma sahip çelik bir tutamağa sahiptir.
  • Geri tepmeyi kolayca durdurmak için ısıyı dağıtan bir alev tutucu ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyon ile donatılmıştır.
  • Kolay doldurma ve dökme için tek bir musluğa sahiptir.
  • 3 ila 5 psig arasında havalandırmaya izin veren, patlamayı veya yırtılmayı önleyen otomatik, pozitif basınç tahliye mekanizmasına sahip kapalı bir kapağa sahiptir.
  • Kendiliğinden kapanan, sızdırmaz kapak, dökülmelere karşı güvenlik sağlar ve göçme veya patlamaya karşı dayanıklı nervürlere sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • OSHA
  • NFPA

Sık sorulan Sorular:

S. NFPA nedir?

A. NFPA veya Ulusal Yangından Korunma Derneği, yangın olasılığını ve etkilerini en aza indirmek için 300'den fazla mutabakat kodu ve standardı yayınlayan bir Amerikan derneğidir.

S. Benzin bir güvenlik kutusunda güvenli bir şekilde nasıl taşınır?

A.

  • Hareketi önlemek için emniyet kutusunu sabitleyin.
  • Aracın iyi havalandırıldığını kontrol edin.
  • Bir araçta güvenlik asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
  • Doldururken veya dağıtırken güvenlik kutusunu araçtan çıkarın.
  • Emniyet bidonunu araca iade etmeden önce dökülen yakıtı temizleyin.

S. Ürün korozyona dayanıklı mı?

C. Evet, bu Justrite Tip 1 güvenlik kutusu, dayanıklılık sağlamak ve oksidasyon reaksiyonlarına direnmek için toz kaplamalı 24 gauge galvanizli yapıya sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikDış Çap.Ücret
JUSTRITE 7110410 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€116.25
JUSTRITE 7120400 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, 13-3/4 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€106.89
JUSTRITE 7120410 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, 13-3/4 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€127.88
JUSTRITE 7125400 Güvenlik Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2.5 Galon, 11.5 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€117.08
JUSTRITE 7125410 Güvenlik Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2.5 Galon, 11.5 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€122.98
JUSTRITE 7150400 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 5 Galon, 16-7/8 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€125.32
JUSTRITE 7150410 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 5 Galon, 16-7/8 İnç Yükseklik, Yeşil | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€135.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 7110400 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Yeşil
€100.84 / Adet