Justrite 7210220 | Tip Ii Emniyetli Kutu Sarı 10-1/2 İnç Yükseklik | 3nkk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 7210220 Emniyet Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 10-1/2 İnç Yükseklik, Sarı | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z

JUSTRITE 7210220 Emniyet Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 10-1/2 İnç Yükseklik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2DTV Model: 7210220Çapraz Referans: JCN7210220, 7210220Z
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
€195.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip II Güvenlik Kutusu
Kapasite1 gal.
RenkSarı
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.68 "
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik10.5 "
Hortum uzunluğu9"
Dış Çap Hortum.0.625 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.9.5 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-7210220.pdf
İçin kullanılırDizel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.91
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu73102990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

AccuFlow'un ek rahatlığıyla koruma ve uyumluluğun ötesine geçmek mi istiyorsunuz? Güvenli Sıkma ile mi? Güvenli ve kontrollü dökme için tetik. Justrite'ın patentli manifoldu ve oransal akış kontrolü Güvenli Sıkma? Tetik, yanıcı sıvılarla çalışırken akış hızını düzenleme olanağı sağlar. Ergonomik kaldırma koluna sahip doldurma portu doldurmayı kolaylaştırır. Esnek 9" (229 mm) uzunluğundaki metal hortum ağzı, küçük açıklıklara dökülen sıvının kontrol edilmesine yardımcı olur. Yüksek dereceli kaplamalı çelikten yapılmış olan her kutu, kaliteyi sağlamak için basınç testine tabi tutulur. Sert toz kaplama kaplama, kimyasallara dayanıklıdır ve taleplere dayanıklıdır. Tüm Justrite emniyet kutularında bulunan paslanmaz çelik alev tutucu, geri tepme ateşlemesini durdurmak için ısıyı dağıtır. Mühürlü kapak, patlamaya karşı koruma sağlamak için 3 ila 5 psig (0.2 ila 0.35 bar) arasında havalandırma sağlayan otomatik pozitif basınç tahliye özelliğine sahiptir. etiket kimlik bölgesi, kimlik içeriklerine, departman konumuna veya bireysel kullanıcı adına yazma alanı sağlar. Tüm kutu boyutları, iki zamanlı motor yağı veya diğer katkı maddelerinin eklenmesi için ekstra kapasiteye sahiptir. Doldurması kolay Ergonomik kaldırma kolu, kendiliğinden kapanan musluğu açar. kolay doldurma için geniş Tam boy paslanmaz çelik alev tutucu, ısıyı dağıtır ve doldurma sırasında nozülün daha derin, güvenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır. Çeşitli renklerde mevcut olan ve yanıcı sıvıların depolanmasına uygun Justrite'ın Tip II AccuFlow® güvenlik kutularının avantajlarını deneyimleyin . Bu, belirli sıvıların tanımlanmasına yardımcı olur ve bir çalışma sahasında birden fazla sıvı kullanıldığında maliyetli hataların önlenmesine yardımcı olur. FM, UL/ULC ve TÜV sertifikalı Justrite emniyetli kutuları aynı zamanda OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar ve on yıl garantiyle sunulur.

Özellikler:

  • Renk kodlaması kazaları önler
  • Paslanmaz alev tutucu, geri tepmeli ateşlemeyi önler
  • Kullanımı kolay Güvenli Sıkma? kontrollü dökme için tetik
  • İki açıklık; biri hedefli dökme için, diğeri kolay doldurma için ergonomik tasarımlı kaldırma koluna sahip
  • FM, UL/ULC ve TUV tarafından onaylanmıştır; ayrıca OSHA ve NFPA gerekliliklerini de karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikDış Çap Hortum.Dış Çap.Ücret
JUSTRITE 7225220 Güvenlik Kutusu, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 12 İnç Yükseklik, Sarı | AA4ZZG 13M481 72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€216.17
JUSTRITE 7250220 Güvenlik Kutusu, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 17-1/2 İnç Yükseklik, Sarı | AA4ZZM 13M486 72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€199.45
JUSTRITE 7225230 Güvenlik Kutusu, 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 12 İnç Yükseklik, Sarı | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€208.45
JUSTRITE 7220220 Emniyet Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 13-1/4 İnç Yükseklik, Sarı | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€193.48
JUSTRITE 7250230 Güvenlik Kutusu, 1 İnç Metal Hortum, Tip II, 17-1/2 İnç Yükseklik, Sarı | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€207.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 7210220 Emniyet Kabı, 5/8 İnç Metal Hortum, Tip II, 10-1/2 İnç Yükseklik, Sarı
€195.05 / Adet