Bu güvenilir ve güvenilir 2.5 gal (9 L) Justrite sarı DOT Tip II Accuflow'u mu kullanacaksınız? Dizel yakıtın karayolunda taşınması için Devrilme Çubuklu Çelik Emniyet Kabı (model 7325220) ve yerinde yakıt dağıtımı için emniyet kabı olarak. Dizelin taşınması, tarım, inşaat ve madencilik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok endüstride gereklidir. Dizelin karayolunda taşınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı (DOT) yönetmeliklerine uyum, Justrite'ın uzaktan dizel yakıtlı ekipmanlar için ideal olan DOT uyumlu Tip II güvenlik kutusuyla daha kolaydır. Bu güvenlik kutusu çelikten yapılmıştır, dış yüksekliği 12.7 inç (305 mm), dış çapı 11.75 inç (298 mm) olup doldurma veya boşaltma deliği 1.68 inçtir (43 mm). Birlikte verilen metal hortum 9 inç (229 mm) uzunluğundadır ve dış çapı 625 inç (16 mm)'dir. Model 7325220, 10.3 lb (4.7 kg) ağırlığındadır ve Justrite'ın sunduğu dört sarı DOT güvenlik kutusu seçeneğinden biridir. AccuFlow'un özel Güvenli Sıkma özelliği mi? Tetik mekanizması, yapışmayan, hızlı ve doğru dökme için pistonla çalıştırılan boşaltma ağzını ve vakum tahliye valfini açar. Vanayı anında kapatmak ve dökülmelere karşı koruma sağlamak için kolu bırakın. Yerleşik güvenlik özellikleri arasında ısıyı dağıtmak için geri tepmeli ateşlemeyi önleyen dahili bir paslanmaz çelik alev tutucu, 3 ila 5 psig (0.2 ila 0.35 bar) arasında otomatik olarak havalandırma sağlayan sızdırmaz, kendi kendine kapanan bir kapak ve musluğu korumak için ağır devrilme çubukları bulunur. . Güvenlik kutusunun dış kısmı, yanlış kullanımı veya uyumsuz ürünlerin karıştırılmasını önlemek amacıyla içeriklerin yazılması ve tanımlanması için geniş bir kimlik bölgesi içerir. Model 7325220 FM Onaylıdır ve 10 yıllık sınırlı garantiyle birlikte gelir. HM-181 ve OSHA uyumluluk gereksinimlerini karşılar; NFPA kodu 30'a uygundur; Birleşmiş Milletler (BM) onaylı 1A1/Y1.2/100 işaretine sahiptir; ve CARB kapsamında kabul edilen bir kaptır. DOT Uyumlu Taşıma ve Dağıtım Kutuları Seyahat modundayken, taşıma sırasında buhar salınımını ve dökülmeleri önleyen, kavraması kolay bir sıkma vidasıyla kapağa bir tutma braketi bağlanır. Kutu, yakıt taşımak için kullanıldığında kolayca devreye giren eriyebilir bir bağlantı braketine sahiptir. Aşırı ısı veya yangın koşullarında, eriyebilir bağlantı 165°F (74°C) sıcaklıkta erir. Bu, kapağın hava almasını ve basıncı tahliye etmesini sağlayarak yırtılma veya patlamaya yol açabilecek tehlikeli basınç oluşumunu önler. Eriyebilir bağlantı braketi devreden çıkarıldığında kutu standart bir güvenlik kutusu görevi görür ve yakıt taşımak için kullanılmamalıdır. Yerinde yakıt dağıtımı için DOT güvenlik bidonlarını kullanım moduna getirin. Bağlı manyetik braket gevşetildiğinde kutunun üstüne yerleşerek parçaların kaybolmasını önler.
Özellikler:
- Ticari araçlarda yanıcı sıvıların taşınması ve yerinde yakıt dağıtımı için yüksek kaliteli 2.5 gal (9 L) emniyet kabı
- Dizel yakıtın karayolunda taşınmasına ilişkin DOT düzenlemelerini karşılar
- Ağır hizmet tipi takla çubukları, musluğu düşme sırasında hasara karşı korur
- Kutu boyutları 12.7 inç Y x 11.75 inç dış çap (305 mm Y x 298 mm dış çap)
- Esnek 9 inç U x 5/8 inç Dış Çap (229 mm U x 16 mm Dış Çap) metal hortum çıkış ağzı, dizel yakıt dağıtımına yardımcı olur
- DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA ve NFPA Code 30 ile uyumludur; FM onaylı