JUSTRITE 07713 Piston Pump, Drum, 5 Gallon, Stainless Steel
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piston pompası |
Eylem Türü | Manuel |
Kapasite | 5 gal. |
Renk | Gri |
derinlik | 1.25 " |
Alev Tutucu Boyutu | 0.5 " |
Yükseklik | 19 " |
Kapsar | Pompa, 2 Kova Ucu Adaptörü, 2 Kelepçeli Topraklama Kablosu, Talimat sayfası |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 140 Derece F |
genişlik | 9" |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Alev Tutucu Malzeme | Yükseklik | Kapsar | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07712 | 30 gal. | Gümüş | Çelik | 46 " | Pompa, Toplama Borusu, 2" NPT Tapa Adaptörü, Kelepçeli Topraklama Kabloları, Talimatlar Sayfası | Çelik | €609.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
07717 | 30 gal. | Gri | Paslanmaz çelik | 46 " | Pompa, Toplama Borusu, 2" NPT Tapa Adaptörü, Kelepçeli Topraklama Kabloları, Talimatlar Sayfası | Paslanmaz çelik | €691.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00