Tezgah üstü ve Kompakt dolaplar çalışma alanlarınızı özelleştirmenize ve mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanır. İster mevcut depolama alanına ekleme yapın ister kimyasalları iş istasyonu konumlarında hazır hale getirin, bu küçük boyutlu dolaplar alanın kısıtlı olduğu durumlarda çözümdür. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Dikişsiz yüzey, kimyasalların sızması nedeniyle korozyon riski oluşturan perçin veya bağlantı elemanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Tezgah Üstü Tehlikeli Madde Güvenlik Dolapları, çift duvarlı, 18 gauge (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza karteri, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç U-Loc™ asma kilitlenebilir kol ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketlerine sahip, nokta paslanmaz çelik mermi kendinden sürgülü kapılar. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artırılmış kimyasal direnç sağlar. İç ChemCor® astarı tam bir koruma sağlar. korozyon direnci ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde, kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar. Justrite'a göre, her kabin bir "Tehlikeli - Ateşi Uzak Tutun" etiketinin yanı sıra, içinden seçim yapabileceğiniz ve içeriğini belirtmek üzere kabine uygulayabileceğiniz uygulamaya özel on etiketten oluşan bir paketle birlikte gelir. 74 Tehlikeli Madde Kanunu ve Uluslararası Yangın Kanunu. Dolaplar on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Minimum alan için ideal
- Toz boya kaplaması kimyasal direnci artırır
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Kendiliğinden kapanan kapılar
- Dikişsiz yüzey perçin veya bağlantı elemanı ihtiyacını ortadan kaldırır
- NFPA 1, NFPA 400 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur