Standart 30 ve 45 galonluk (114 ve 170 L) güvenlik dolaplarımızın üzerine monte edilmek üzere tasarlanan bu Piggyback dolapları, herhangi bir değerli zemin alanını kaplamadan güvenli bir depolama alanı oluşturur. Dolaplar bağımsız olarak duvara monte ünite olarak veya tezgah üstü olarak da kullanılabilir. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Dikişsiz yüzey, kimyasalların sızması nedeniyle korozyon riski oluşturan perçin veya bağlantı elemanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Sırtlamalı Tehlikeli Madde Güvenlik Dolapları, çift duvarlı, 18 ayar (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza karteri, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç U-Loc™ asma kilitlenebilir kol ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketlerine sahip, nokta paslanmaz çelik mermi kendinden sürgülü kapılar. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artırılmış kimyasal direnç sağlar. İç ChemCor® astarı tam bir koruma sağlar. korozyon direnci ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde, kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar. Justrite'a göre, her kabin bir "Tehlikeli - Ateşi Uzak Tutun" etiketinin yanı sıra, içinden seçim yapabileceğiniz ve içeriğini belirtmek üzere kabine uygulayabileceğiniz uygulamaya özel on etiketten oluşan bir paketle birlikte gelir. 74 Tehlikeli Madde Kanunu ve Uluslararası Yangın Kanunu. Dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Depolamayı genişletin ve tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde ayırın
- Toz boya kaplaması kimyasal direnci artırır
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Kendiliğinden kapanan kapılar
- Dikişsiz yüzey perçin veya bağlantı elemanı ihtiyacını ortadan kaldırır
- NFPA 1, NFPA 400 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur
- FM onaylı