ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Dikişsiz yüzey, kimyasalların sızması nedeniyle korozyon riski oluşturan perçin veya bağlantı elemanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Tezgah Altı Tehlikeli Madde Güvenlik Dolapları, çift duvarlı, 18 ayar (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza haznesi, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç U-Loc® asma kilitlenebilir saplı ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketli, noktalı paslanmaz çelik mermi kaplamalı iç ve dış yüzey, arttırılmış kimyasal dayanıklılık sağlar. korozyon direnci ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar. Justrite'a göre, her kabin bir "Tehlikeli - Ateşi Uzak Tutun" etiketinin yanı sıra, kabinetlerin içeriğini NFPA 74, NFPA ile uyumlu olduğunu belirtmek için arasından seçim yapabileceğiniz ve kabine uygulayabileceğiniz uygulamaya özel on etiketten oluşan bir paketle birlikte gelir. 1 Tehlikeli Madde Kanunu ve Uluslararası Yangın Kanunu. Dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Kullanılmayan tezgah altı alanından yararlanın
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Toz boya kaplaması kimyasal direnci artırır
- Kendiliğinden kapanan kapılar
- Dikişsiz yüzey perçin veya bağlantı elemanı ihtiyacını ortadan kaldırır
- NFPA 1, NFPA 400 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur
- FM onaylı