Kimyasal madde şişelerini çeker ocakta tutmak bir güvenlik riskidir. Justrite Sure-Grip mi? EX Kendiliğinden Kapanan Kapılı Çeker Ocak Altı Güvenlik Dolabı, Sol Menteşe; kolejler, üniversiteler, farmasötik Ar-Ge ortamları ve daha fazlası içindeki laboratuvar ortamlarında solventlerin ve yanıcı sıvıların güvenli ve yasalara uygun şekilde depolanması ve havalandırılması için tasarlanmıştır. Sarı kabin, 15 gal (57 L) yanıcı sıvıyı depolayabilir ve kimyasal çeker ocakların, tezgahların ve tezgahların altına sığabilir. 4 inç yüksekliğinde ve 3 inç derinliğinde (102 mm yüksekliğinde ve 77 mm derinliğinde) ayak parmaklarıyla ergonomik bir tasarıma sahiptir ve kimyasal maddeyle çalışan kişilerin uygun mesafeyi korumasını kolaylaştırır. Dış boyutları 35.75 inç Y x 24 inç G x 21.625 inç D'dir (908 mm Y x 610 mm G x 549 mm D); 35.75 inç (908 mm) yüksekliği, takılı ve 5/8 inç (15.9 mm) uzatılmış bacak dengeleyicileri içerir. Bu model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam, 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Sol menteşeli, yüksek performanslı, kendiliğinden kapanan kapı 140 dereceye kadar açılabilir. Patentli, gizli bir kendi kendine kapanma mekanizması, raf alanına engelsiz erişim sağlar. Sürekli piyano menteşeleri kapının her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Kendiliğinden kapanan kapıları olan emniyet dolapları, tasarlandığı şekilde kullanıldığında, yangın anında otomatik olarak kapanmaktadır. Gerilme altında kendiliğinden kapanan kapılar, eriyebilir bağlantılar kullanılarak açık tutulur. Yangın koşullarında, ortam sıcaklığı 165 F'ye (74 C) ulaştığında bağlantılar erir ve güvenlik kabininin kendiliğinden kapanan kapıları otomatik olarak kapanır. Kendinden kilitlemeli sistem, kapının üst, alt ve orta konumlarında bulunan üç paslanmaz çelik mermi çarpmasıyla devreye girer. Değiştirilebilir eriyebilir bağlantılar için 29988 modelini sipariş edin. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi bir U-Loc? bulunur. Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Tehlike Uyarısı mı? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir. Bu modelde bir adet patentli, galvanizli çelik Dökülme Eğimi bulunur. Dökülmeleri arka ve alt kısımlara, EPA gerekliliklerini karşılayan, sızıntı testi yapılmış 2 inçlik (51 mm) bir kartere yönlendirmek için tasarlanmış raf. 3 inç (76 mm) merkezlerde ayarlanabilen tüm SpillSlope rafları, 28.1 lb (350 kg) güvenli izin verilen yük ile ANSI MH159 standartlarını karşılar. Kaynaklı raf askıları, kaybedilecek dayanıksız braketler olmadan maksimum stabilite sunmak için rafla birbirine kenetlenir. Yedek raflar için 29950 modelini kullanın. Kabinde ayrıca dahili alev tutuculu arka duvar havalandırma delikleri ve doğrudan kimyasal çeker ocakla elektriksel olarak bağlantı kuracak bir topraklama konektörü bulunur. Dayanıklı, kurşunsuz epoksi/polyester toz boya kaplaması içte ve dışta mükemmel kimyasal direnç sağlamanın yanı sıra korozyon ve nem etkilerini en aza indirir. Justrite, çok çeşitli güvenlik, uyumluluk ve depolama gereksinimlerini karşılamak için 300 ila 4 gal (115 ila 15 L) arasında değişen 435'den fazla güvenlik kabini modeli sunmaktadır. Çeker ocak altı yanıcı dolap serimiz, 24 inç (610 mm) ila 48 inç (1219 mm) arasında değişen dört genişlikte mevcuttur. Tek kapaklı dolaplar kolay kullanım için sol veya sağ menteşe seçenekleriyle sunulmaktadır. Tüm Justrite dolapları 10 yıl garantilidir. Bu model FM Approvals tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.