<span Class='notranslate'>Justrite </span> 891222 | Corrosive Safety Cabinet 12 Gallon Blue | 4kpx3 | Raptor Supplies Türkiye
JUSTRITE 891222 Aşındırıcı Güvenlik Dolabı, Kendiliğinden Kapanan, 1 Raf, 12 Galon, 889 x 591 x 457 mm Boyut | AD8KGT JCB8912221, 8912221

JUSTRITE 891222 Corrosive Safety Cabinet, Self Close, 1 Shelf, 12 Gallon, 889 x 591 x 457mm Size

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KGT Model: 891222Çapraz Ref: JCB8912221, 8912221

İle alın Mayıs 14, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,816.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kabini
Ayarlanabilir RaflarEvet
Kapasite12 gal.
RenkMavi
Kapı TipiOtomatik Kapanma
Dış Derinlik18 "
Dış Yükseklik35 "
Dış Genişlik23.25 "
BitişElektrostatik toz boyalı
İç Derinlik14.6 "
İç Yükseklik30.5 "
İç Genişlik20 "
MalzemeÇelik
Malzeme kalınlığı18 saat
Montaj TipiStandart
Kapı Sayısı1
Raf Sayısı1
Palet Miktarı2
Ürün Veri Sayfasıjustrite-891222.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 56.7
Gemi yüksekliği (cm)91.44
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)66.04
HS kodu94032080900
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. Tezgah Üstü ve Kompakt Dolaplar çalışma alanlarınızı özelleştirmenize ve mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanır. İster mevcut depolama alanına ekleme yapın ister kimyasalları iş istasyonu konumlarında hazır hale getirin, bu küçük boyutlu dolaplar alanın kısıtlı olduğu durumlarda çözümdür. Justrite mavi çelik aşındırıcı maddelere yönelik güvenlik dolapları, yanıcı maddelere yönelik dolaplarla aynı kalitede güvenlik özelliklerine sahiptir. Tüm modeller çift duvarlı yapı, çift havalandırma, topraklama kablosu bağlantıları, ayarlanabilir raflar, sızdırmaz eşikler, üç noktadan kilitlemeli kapılar ve dengeleme ayakları ile birlikte gelir. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de (74°F) eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriklere engelsiz erişim sağlar. Ek olarak, galvanizli çelik raflara tutturulmuş polietilen tepsiler ve agresif kimyasallara dayanıklı alt karter için ayrı bir polietilen astar içerir. Damlamaların ve sızıntıların hızla temizlenmesi için astarı kolayca çıkarın. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artan kimyasal direnç sağlar. Self Close modelleri OSHA, NFPA 30, NFPA 1 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.

Özellikler:

  • Mevcut alan minimumda olsa bile aşındırıcıları güvenli bir şekilde saklayın
  • Yanıcı maddelere yönelik dolaplarla aynı kalitede güvenlik özellikleri sunar
  • FM onaylı
  • On yıllık garanti

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı TipiÜcret
JUSTRITE 891202 Korozif Güvenlik Dolabı, 1 Kapı Manuel Kapatma, 45L Kapasite, 889 x 591 x 457mm Boyut | AA6ABF JCB8912021, 8912021 891202Manuel€1,780.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 891222 Corrosive Safety Cabinet, Self Close, 1 Shelf, 12 Gallon, 889 x 591 x 457mm Size
€1,816.57 / Adet