Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. Standart 30 ve 45 galonluk (114 ve 170 L) güvenlik dolaplarımızın üzerine monte edilmek üzere tasarlanan bu Piggyback dolapları, herhangi bir değerli zemin alanını kaplamadan güvenli bir depolama alanı oluşturur. Dolaplar bağımsız olarak duvara monte ünite olarak veya tezgah üstü olarak da kullanılabilir. Justrite mavi çelik Aşındırıcılara yönelik Piggyback güvenlik dolapları, yanıcı maddelere yönelik dolaplarla aynı kalitede güvenlik özelliklerine sahiptir. Tüm modeller çift duvarlı yapı, çift havalandırma, topraklama kablosu bağlantıları, ayarlanabilir raflar, sızdırmaz eşikler, üç noktadan kilitlemeli kapılar ve dengeleme ayakları ile birlikte gelir. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de (74°F) eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriklere engelsiz erişim sağlar. Ek olarak, galvanizli çelik raflara tutturulmuş polietilen tepsiler ve agresif kimyasallara dayanıklı alt karter için ayrı bir polietilen astar içerir. Damlamaların ve sızıntıların hızla temizlenmesi için astarı kolayca çıkarın. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artan kimyasal direnç sağlar. Self Close modelleri OSHA, NFPA 30, NFPA 1 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Depolamayı genişletin ve aşındırıcıları güvenli bir şekilde ayırın
- Asitlere, bazlara ve solventlere dayanıklı, özel olarak formüle edilmiş boya ve çoklu tepsilere sahiptir
- Yanıcı maddelere yönelik dolaplarla aynı kalitede güvenlik özellikleri sunar
- FM onaylı
- On yıllık garanti