Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. Yanıcı maddelere yönelik dolaplarla aynı kalitede güvenlik özelliklerine sahip olan bu Justrite mavi çelik Tezgahaltı güvenlik dolaplarıyla hızlı ve kolay erişim için aşındırıcıları bir çalışma tezgahı veya laboratuvar tezgahı altında güvenli bir şekilde saklayın. Tüm modeller çift duvarlı yapı, çift havalandırma, topraklama kablosu bağlantıları, ayarlanabilir raflar, sızdırmaz eşikler, üç noktadan kilitlemeli kapılar ve dengeleme ayakları ile birlikte gelir. Yangın koşulları altında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de (74°F) eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanan mekanizma, içeriklere engelsiz erişim sağlar. Ek olarak, galvanizli çelik raflara tutturulmuş polietilen tepsiler ve agresif kimyasallara dayanıklı alt karter için ayrı bir polietilen astar içerir. Damlamaların ve sızıntıların hızla temizlenmesi için astarı kolayca çıkarın. İçi ve dışı tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplaması, artan kimyasal direnç sağlar. Self Close modelleri OSHA, NFPA 30, NFPA 1 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Dolaplar FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Kullanılmayan tezgah altı alanından yararlanın
- Yanıcı maddelere yönelik dolaplarla aynı kalitede güvenlik özellikleri sunar
- FM onaylı
- On yıllık garanti