Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Tezgah Altı Asit Güvenlik Dolapları, çift duvarlı, 18 gauge (1 mm) kaynaklı çelik yapı, 2" (51 mm) sıvı geçirmez muhafaza haznesi, çift havalandırma, ayarlanabilir raflar, üç U-Loc™ asma kilitlenebilir kol ve Haz-Alert® yansıtıcı uyarı etiketlerine sahip, nokta paslanmaz çelik mermi kendinden sürgülü kapılar. İçte ve dışta tamamen epoksi fırınlanmış toz boya kaplama, artırılmış kimyasal direnç sağlar. İç ChemCor® astarı tam bir koruma sağlar. korozyon direnci ve koruma. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de eridiğinde, kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriğe engelsiz erişim sağlar. Yakın modeller OSHA, NFPA 74, NFPA 30 ve Uluslararası Yangın Yasasına uygundur. Kabinler FM onaylıdır ve on yıl garantilidir.
Özellikler:
- Kullanılmayan tezgah altı alanından yararlanın
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Yangından korunma ve kurallara uygunluk
- Dikişsiz yüzey perçin veya bağlantı elemanı ihtiyacını ortadan kaldırır
- FM onaylı