Endüstriyel yangınların önde gelen nedenlerinden biri yanıcı sıvıların uygun olmayan şekilde depolanması ve taşınmasıdır. Justrite Standart Sure-Grip mi? EX Yanıcı Güvenlik Dolabı, Manuel Kapatma Kapılı (model 894503), yanıcı sıvıları güvenli bir şekilde depolamak için tasarlanmıştır. Dış boyutları 65 inç Y x 43 inç G x 18 inç D'dir (1651 mm Y x 1092 mm G x 457 mm D). Bu gri dolaplar 45 gal (170 L) yanıcı sıvı depolayabilir. Bu model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam, 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Yüksek performanslı, manuel kapanan, kendinden mandallı kapılar (arıza emniyetli, 3 noktalı paslanmaz çelik) tam 180 dereceye kadar açılır ve itildiğinde yangın koşullarında maksimum koruma için güvenli bir şekilde kapanır. Sürekli piyano menteşeleri kapıların her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi bir U-Loc? bulunur. Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Üç Dilli Haz-Alert? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir.
Özellikler:
- Kimyasalların ve yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde depolanması için tasarlanmıştır
- Dış boyutlar 65 inç Y x 43 inç G x 18 inç D (1651 mm Y x 1092 mm G x 457 mm D)
- 45 gal (170 L) yanıcı sıvı depolama kapasitesi
- Yangına dayanıklı, sızıntı testinden geçmiş tasarım
- OSHA, NFPA 30 ve NFPA 1 ile uyumludur
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır