Zemin alanı dar olsa bile değerli depolama alanı kazanın. Justrite Sure-Grip mi? 1 Kendiliğinden Kapanan Kapılı EX İnce Güvenlik Dolabı (model 895421), zemin alanının sınırlı olduğu laboratuvar, inşaat veya mühendislik ortamlarında yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde depolanması ve ayrıştırılması için tasarlanmıştır. 60 veya 90 gal (227 veya 341 L) kabinle aynı hizada yer alır ve bu da mevcut kabin sistemiyle birlikte depolama alanının genişletilmesine yardımcı olur. Kabinin daha küçük kaplama alanı laboratuvarlara, Ar-Ge odalarına, garajlara, makine atölyelerine ve daha fazlasına yerleştirmeye olanak tanır. Dış boyutları 65 inç Y x 23.25 inç G x 34 inç D'dir (1651 mm Y x 591 mm G x 864 mm D). Bu kırmızı dolaplar 54 gal (204 L) yanıcı sıvı depolayabilir. Bu model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Yüksek performanslı, kendi kendine kapanan kapı 140 dereceye kadar açılabilmektedir. Patentli, gizli bir kendi kendine kapanma mekanizması, raf alanına engelsiz erişim sağlar. Sürekli piyano menteşeleri kapının her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Kendiliğinden kapanan kapıları olan emniyet dolapları, tasarlandığı şekilde kullanıldığında, yangın anında otomatik olarak kapanmaktadır. Gerilme altında kendiliğinden kapanan kapılar, eriyebilir bağlantılar kullanılarak açık tutulur. Yangın koşullarında, ortam sıcaklığı 165 F'ye (74 C) ulaştığında bağlantılar erir ve güvenlik kabininin kendiliğinden kapanan kapıları otomatik olarak kapanır. Kendinden kilitlemeli sistem, kapının üst, alt ve orta konumlarında bulunan üç paslanmaz çelik mermi çarpmasıyla devreye girer. Yedek sigortalı bağlantılar için 29988 modelini sipariş edin. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi U-Loc? Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Üç Dilli Haz-Alert? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir.
Özellikler:
- Zemin alanı dar olduğunda yanıcı maddelerin güvenli bir şekilde depolanması veya depolamanın genişletilmesi için
- Dış boyutlar 65 inç Y x 23.25 inç G x 34 inç D (1651 mm Y x 591 mm G x 864 mm D)
- İnce, kompakt tasarım, 54 gal (204 L) yanıcı sıvı depolar
- Yangına dayanıklı, sızıntı testinden geçmiş tasarım
- OSHA, NFPA 30, NFPA 1 ve IFC ile uyumludur
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır