Endüstriyel yangınların önde gelen nedenlerinden biri yanıcı sıvıların uygun olmayan şekilde depolanması ve taşınmasıdır. Justrite Standart Sure-Grip mi? Kendiliğinden Kapanan Kapılara sahip EX Yanıcı Güvenlik Dolabı (model 896025), yanıcı sıvıları güvenli bir şekilde depolamak için tasarlanmıştır. Dış boyutları 65 inç Y x 34 inç G x 34 inç D'dir (1651 mm Y x 864 mm G x 864 mm D). Bu beyaz dolaplar 60 gal (227 L) yanıcı sıvı depolayabilir. Bu model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Yüksek performanslı, kendiliğinden kapanan kapılar 140 dereceye kadar açılır. Patentli, gizli bir kendi kendine kapanma mekanizması, raf alanına engelsiz erişim sağlar. Kapıların sıkı bir sırayla kapanmasını garanti etmek için kendi kendini indeksleme özelliği. Sürekli piyano menteşeleri kapıların her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Kendiliğinden kapanan kapıları olan emniyet dolapları, tasarlandığı şekilde kullanıldığında, yangın anında otomatik olarak kapanmaktadır. Gerilme altında kendiliğinden kapanan kapılar, eriyebilir bağlantılar kullanılarak açık tutulur. Yangın koşullarında, ortam sıcaklığı 165 F'ye (74 C) ulaştığında bağlantılar erir ve güvenlik kabininin kendiliğinden kapanan kapıları otomatik olarak kapanır. Kendinden kilitlemeli sistem, kapının üst, alt ve orta konumlarında bulunan üç paslanmaz çelik mermi çarpmasıyla devreye girer. Yedek sigortalı bağlantılar için 29988 modelini sipariş edin. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi U-Loc? Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Üç Dilli Haz-Alert? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir.
Özellikler:
- Kimyasalların ve yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde depolanması için tasarlanmıştır
- Dış boyutlar 65 inç Y x 34 inç G x 34 inç D (1651 mm Y x 864 mm G x 864 mm D)
- 60 gal (227 L) yanıcı sıvı depolama kapasitesi
- Yangına dayanıklı, sızıntı testinden geçmiş tasarım
- OSHA, NFPA 30, NFPA 1 ve IFC ile uyumludur
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır