Justrite 899020 klasik güvenlik kabini, en üst düzeyde emniyet ve güvenlik için özel olarak inşa edilmiş yangına dayanıklı alanda pestisitlerin, boyaların, mürekkebin, asitlerin ve çeşitli tehlikeli yanıcı maddelerin depolanması için idealdir.
Özellikler:
- Justrite 899020 classic güvenlik kabinleri, yangın tehlikelerine karşı koymak için 18-1/1 inç yalıtkan hava boşluğuna sahip 2 gauge kalınlığında, çift cidarlı, kaynaklı çelikten yapılmıştır.
- 180 dereceye kadar açılabilen ve 165 derece F'yi aşan sıcaklıklarda eriyebilir bir bağlantı eridiğinde otomatik olarak kapanabilen ve yangına karşı gelişmiş koruma sağlayan kendinden kilitlemeli kapılarla birlikte gelir.
- Bu Sure-Grip EX kabini, üç noktalı paslanmaz çelik mermi kilitleme sisteminin verimli bir şekilde çalıştığı, arıza emniyetli bir kapatma mekanizmasına sahiptir.
- Kabin içeriğine yetkisiz erişimi önlemek için geliştirilmiş güvenlik ve güvenilir çalışma için tasarlanmış patentli bir U-Loc koluna sahiptir, kabinin güvenli bir şekilde kapanmasını ve kilitli kalmasını sağlar, gönül rahatlığı sunar ve depolanan malzeme veya ekipmanın güvenliğini sağlar.
- Bu kabine, elektrik kesintileri (bir el feneri ile aydınlatıldığında) veya yangın tehlikeleri sırasında görünürlük için Haz-Alert yansıtıcı uyarı etiketleri eklenmiştir.
- Dökülenleri sızdırmaz, 2 inçlik bir alt haznenin arkasına ve altına yönlendiren patentli bir SpillSlope galvanizli çelik rafa sahiptir.
- Bu kabin, potansiyel olarak zararlı buharların güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlarken ve kaza veya yanma riskini en aza indirirken, kabin içinde uygun havalandırmayı kolaylaştıran bir alev tutucu içeren çift havalandırma ile tasarlanmıştır.
- Aynı zamanda dört adet ayarlanabilir otomatik tesviye ayağı, üç dilli uyarı etiketleri ve bir topraklama konnektörü ile çift havalandırmaya sahiptir.
- Bu dayanıklı ünite, mükemmel kimyasal direnç için kurşunsuz, epoksi / polyester toz kaplı bir yüzeye sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bir odada ne kadar yanıcı sıvı saklanabilir?
C. 25 galondan fazla yanıcı ve yanıcı sıvıyı onaylı bir saklama dolabının dışındaki bir odada saklamamalısınız.
S. Justrite 899020 yanıcı güvenlik kabini için hangi bakım gereklidir?
A.
- Ezik, korozyon veya aşınmış bileşenler gibi herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını tespit etmek için kabini düzenli olarak inceleyin.
- Hafif deterjan ve su ile silerek kabinin temizliğini koruyun.
- Etkili koruma sağlamak için hasarlı veya aşınmış contaları kontrol edin ve değiştirin.
- Kabin üzerindeki tüm etiket ve işaretlerin görünür ve okunabilir durumda olduğundan emin olun.
S. Güvenlik kabinindeki tehlikeli maddeleri nasıl düzenlemeliyiz?
A.
- Tehlike sınıflarına göre güvenlik kabinindeki tehlikeli maddeleri düzenleyin.
- En tehlikeli malzemeleri kabinin üstüne ve en az tehlikeli malzemeleri en alta yerleştirin.
- Tüm tehlikeli maddelerin uygun şekilde etiketlenmesini ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayın.
S. Justrite 899020 classic güvenlik kabini sızdırmaz mı?
C. Bu güvenlik kabini, 3 inçlik merkezler üzerinde ayarlanabilen entegre SpillSlope raflara sahiptir ve esnek depolama seçenekleri sağlar. Rafları, herhangi bir dökülmeyi veya sızıntıyı sızdırmaz bir haznenin dibine yönlendirerek uygun muhafaza ve kolay temizlik sağlayan yerleşik kanallarla tasarlanmıştır.