JUSTRITE 912061 Patlama Emniyetli Dış Güvenlik Dolabı, 2 Saat Yangına Dayanıklı, 6 Tambur
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emanet Dolabı |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Kemik |
Kapı Yüksekliği | 80 " |
Kapı Menteşe | Sol |
Kapı Tipi | Yangın Anma |
Kapı Genişliği | 42 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 30 |
Dış Derinlik | 66 " |
Dış Yükseklik | 99 " |
Dış Genişlik | 95 " |
İç Derinlik | 53.5 " |
İç Yükseklik | 82.5 " |
İç Genişlik | 77.5 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Panel Boyutu | (1) 48" x 48" |
Ürün Veri Sayfası | justrite-912061.pdf |
Depolama Kapasitesi | 198 cu. İçinde. |
Hazne Kapasitesi | 116 gal. |
Hazne Derinliği | 7" |
UPC | 697841158641 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1583.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 246.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.64 |
Gemi genişliği (cm) | 241.3 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Derinliği | Kapasite | Kapı Yüksekliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912020 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 cu. İçinde. | 88 gal. | €22,718.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
912021 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 cu. İçinde. | 88 gal. | €24,455.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
912040 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100 cu. İçinde. | 80 gal. | €25,390.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
912041 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100 cu. İçinde. | 80 gal. | €29,266.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
912060 | 7" | 6000 lbs. | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198 cu. İçinde. | 116 gal. | €29,266.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
912090 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287 cu. İçinde. | 168 gal. | €35,146.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
912091 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287 cu. İçinde. | 168 gal. | €39,021.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00