JUSTRITE 913061 Patlama Emniyetli Dış Güvenlik Dolabı, 4 Saat Yangına Dayanıklı, 6 Tambur
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emanet Dolabı |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Kemik |
Kapı Yüksekliği | 80 " |
Kapı Menteşe | Sol |
Kapı Tipi | Yangın Anma |
Kapı Genişliği | 42 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 30 |
Dış Derinlik | 66 " |
Dış Yükseklik | 99 " |
Dış Genişlik | 95 " |
İç Derinlik | 50.5 " |
İç Yükseklik | 81 " |
İç Genişlik | 74.5 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Panel Boyutu | (1) 48" x 48" |
Ürün Veri Sayfası | justrite-913060.pdf |
Depolama Kapasitesi | 176 cu. İçinde. |
Hazne Kapasitesi | 105 gal. |
Hazne Derinliği | 7" |
UPC | 697841158764 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2089.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 246.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.64 |
Gemi genişliği (cm) | 241.3 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Derinliği | Kapasite | Kapı Yüksekliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913021 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 26.5 " | 52.5 " | 50.5 " | 41 cu. İçinde. | 75 gal. | €31,003.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
913041 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 50.5 " | 59 " | 50.5 " | 87 cu. İçinde. | 71 gal. | €31,137.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
913091 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 74.5 " | 81 " | 74.5 " | 260 cu. İçinde. | 155 gal. | €42,763.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
913121 | 7" | 12000 lbs. | 80 " | 98.5 " | 81 " | 74.5 " | 344 cu. İçinde. | 205 gal. | €47,173.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
913161 | 7" | 16000 lbs. | 80 " | 98.5 " | 81 " | 98.5 " | 455 cu. İçinde. | 272 gal. | €60,136.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00