JUSTRITE 915125 Ekstra Raf, 8 Feet Uzunlukta
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstra Raf |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | justrite-915125.pdf |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00