JUSTRITE 915503 Dış Aydınlatma Paketi
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ışık |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 18 " |
Ürün Veri Sayfası | justrite-915503.pdf |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
915501 | 17 " | 17 " | 17 " | €17,105.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00